ក្បាលគ្របខ្សែ, មេទ្រិក, មេទ្រិក EN 60423
ក្បាលគ្របខ្សែ, មេទ្រិក, មេទ្រិក EN 60423
ខ្ចៅ POLYAMIDE-M16X1,5EURO
លេខអត្ថបទ 0967705016
EAN 4046778077758
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ពណ៌ | RAL 7035 ពណ៌ប្រផេះស្រាល |
ខ្សែតំណ 2 | M16 x 1.5 |
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ អប្បបរមា/អតិបរមា | 5-10 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 8 mm |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 20 ម.ម. |
ប្រវែង | 35,5 mm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 100 °C |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 68 |
សម្ពាធអតិបរមា | 5 bar |
សម្ភារៈ | ប៉ូលីអាមីដ - PA 6 V-2 |
គ្មានធាតុហាឡូអិន | បាទ/ចាស៎ |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
វត្ថុធាតុរបស់កងបិទភ្ជាប់ | កៅស៊ូនីទ្រីលប៉ូលីក្លរ៉ូព្រែន CR/NBR, ហាឡូហ្គេនិក |