សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ខ្សែយោងលើកទំនិញពីរស្រទាប់

ខ្សែយោងលើកទំនិញពីរស្រទាប់
ខ្សែយោងមានទំពក់EN1492-1000KG-L4000-B30MM

លេខអត្ថបទ 071350 504

EAN 4046778835006

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ខ្សែយោងលើកទំនិញពីរស្រទាប់

លេខអត្ថបទ 071350 504

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ខ្សែយោងលើកទំនិញត្រូវបានប្រើសម្រាប់វត្ថុដែលមានផ្ទៃស្អាត និងធំ។
  • ក្រណាត់​ត្បាញ​សំប៉ែត​មាន​វ័ណ្ត​សម្រាប់ស្ទូចនៅ​ចុង​ទាំង​សងខាង

  • វ័ណ្តសម្រាប់ស្ទូចរឹងមាំ

  • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែយោងផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ

  • ការពារផ្ទៃ

  • មានហានិភ័យទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែយោងធម្មតា

  • សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ដោយសារវាមានទម្ងន់ស្រាល

  • ការរចនាសមត្ថភាពផ្ទុកដោយប្រើកូដពណ៌

ស្របតាម DIN-EN 1492-1


បានអនុម័តដោយ GS

ស្របតាម DIN-EN 1492-1


បានអនុម័តដោយ GS

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null
  • ខ្សែយោងលើកទំនិញអាចប្រើនៅសីតុណ្ហភាពពី -40°C ដល់ +100°C

  • ខ្សែយោងធន់និងមាំខ្លាំងដែលអាចប្រើបានជាមួយបន្ទុកគ្រប់ប្រភេទ

  • ដោយសារវាមានទម្ងន់ស្រាល និងភាពបត់បែនប្រសើរ ខ្សែយោងលើកទំនិញនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អដែលធ្វើឱ្យគេនិយមប្រើវានៅក្នុងរោងចក្រ និងការដ្ឋានសំណង់

ទទឹងចម្រៀក

30 mm

ប្រវែងមានប្រសិទ្ធភាព

4 m

ពណ៌

ពណ៌ស្វាយ

សមត្ថភាព​ទ្រ​ការ​ផ្ទុក (ទោល)

1000 kg

សមត្ថភាព​បន្ទុកបាដាង (រាងអក្សរ u ទោល)

2000 kg

សមត្ថភាព​ទ្រ​ការ​ផ្ទុក (អន្ទាក់​ទោល)

800 kg

សម្ភារៈ

PES - ប៉ូលីអ៊ីស្ទ័រ

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-40 to 100 °C

ស្តង់ដារ

EN 1492-1

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស