ខ្សែយោងលើកទំនិញពីរស្រទាប់
ខ្សែយោងលើកទំនិញពីរស្រទាប់
ខ្សែយោងមានទំពក់EN1492-2000KG-L2000-B60MM
លេខអត្ថបទ 071350 702
EAN 4046778835051
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ខ្សែយោងលើកទំនិញត្រូវបានប្រើសម្រាប់វត្ថុដែលមានផ្ទៃស្អាត និងធំ។
- ក្រណាត់ត្បាញសំប៉ែតមានវ័ណ្តសម្រាប់ស្ទូចនៅចុងទាំងសងខាង
- វ័ណ្តសម្រាប់ស្ទូចរឹងមាំ
- ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែយោងផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើទៅបានផងដែរ
- ការពារផ្ទៃ
- មានហានិភ័យទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែយោងធម្មតា
- សមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ដោយសារវាមានទម្ងន់ស្រាល
- ការរចនាសមត្ថភាពផ្ទុកដោយប្រើកូដពណ៌
ស្របតាម DIN-EN 1492-1
បានអនុម័តដោយ GS
ស្របតាម DIN-EN 1492-1
បានអនុម័តដោយ GS
null
- ខ្សែយោងលើកទំនិញអាចប្រើនៅសីតុណ្ហភាពពី -40°C ដល់ +100°C
- ខ្សែយោងធន់និងមាំខ្លាំងដែលអាចប្រើបានជាមួយបន្ទុកគ្រប់ប្រភេទ
- ដោយសារវាមានទម្ងន់ស្រាល និងភាពបត់បែនប្រសើរ ខ្សែយោងលើកទំនិញនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អដែលធ្វើឱ្យគេនិយមប្រើវានៅក្នុងរោងចក្រ និងការដ្ឋានសំណង់
![]() | |
ទទឹងចម្រៀក | 60 mm |
ប្រវែងមានប្រសិទ្ធភាព | 2 m |
ពណ៌ | ពណ៌បៃតង |
សមត្ថភាពទ្រការផ្ទុក (ទោល) | 2000 kg |
សមត្ថភាពបន្ទុកបាដាង (រាងអក្សរ u ទោល) | 4000 kg |
សមត្ថភាពទ្រការផ្ទុក (អន្ទាក់ទោល) | 1600 kg |
សម្ភារៈ | PES - ប៉ូលីអ៊ីស្ទ័រ |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to 100 °C |
ស្តង់ដារ | EN 1492-1 |