ខ្សែយោងរង្វង់
ខ្សែយោងលើកទំនិញរង្វង់
ខ្សែយោងរាងរង្វង់ EN1492-2000KG-L4000MM
លេខអត្ថបទ 071350 28
EAN 4046778834894
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ខ្សែអាចបត់បែនយ៉ាងប្រសើរសម្រាប់លើកគ្រប់ប្រភេទទំនិញដែលមានផ្ទៃស្អាត
- ផលិតពីប៉ូលីអេស្ទ័រដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ជាមួយនឹងបន្ទះបារ៉ែលដែលត្បាញនៅខាងក្នុង និងអក្សប្រាប់អំពីបន្ទុក (WLL - WORK LOAD LIMIT)
- ការកំណត់សមត្ថភាពផ្ទុកដោយកូដពណ៌ចន្លោះពី 1000 ទៅ 8000 kg
- មានហានិភ័យទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយខ្សែពួរ និងច្រវាក់
- ខ្សែរង្វង់ដែលមានស្លាកព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ដែលធន់នឹងការដាច់រហែក
- ស្របតាម DIN-EN 1492-2
- បានអនុម័តដោយ GS
- ស្របតាម DIN-EN 1492-2
- បានអនុម័តដោយ GS
null
- ខ្សែយោងរង្វង់ដែលអាចប្រើនៅសីតុណ្ហភាពពី -40 ° C និង +100 ° C
- ដោយសារទម្ងន់ដ៏ស្រាល និងភាពបត់បែនដ៏អស្ចារ្យរបស់វា ខ្សែយោងរាងរង្វង់នេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ប្រសើរ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឱ្យគេនិយមប្រើវានៅក្នុងរោងចក្រ និងការដ្ឋានសំណង់។
ប្រវែងមានប្រសិទ្ធភាព | 4 m |
ពណ៌ | ពណ៌បៃតង |
សមត្ថភាពទ្រការផ្ទុក (ទោល) | 2000 kg |
សមត្ថភាពបន្ទុកបាដាង (រាងអក្សរ u ទោល) | 4000 kg |
សមត្ថភាពទ្រការផ្ទុក (អន្ទាក់ទោល) | 1600 kg |
សម្ភារៈ | PES - ប៉ូលីអ៊ីស្ទ័រ |
ទទឹងចម្រៀក | 50 mm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to 100 °C |
ស្តង់ដារ EN | 1492-2 |