សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាស៊ីនប៉ូលា EPM 2000-7

ម៉ាស៊ីនប៉ូលា EPM 2000-7

លេខអត្ថបទ 5717010010

EAN 4046777727616

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាស៊ីនប៉ូលា EPM 2000-7

លេខអត្ថបទ 5717010010

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Very powerful rotary polishing machine with additional D-handle for more convenient and comfortable operation.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

230 V/AC

ប្រេកង់

50 Hz

ថ្នាក់ការពារ

លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់

ការបញ្ចូលភ្លើង

1200 W

Min./max. idle speed

800-2400 U/min(rpm)

ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ x អង្កត់ផ្ចិតខ្សែខ្ចៅរបស់ spindle ម៉ូទ័រ x ដង

M14

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

3,4 kg

ប្រវែងខ្សែ

2 m

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស