ម៉ាស៊ីនប៉ូលាចាកផ្ចិត EPM 50-150 ក្លាស់ស៊ិក
ម៉ាស៊ីនប៉ូលាផ្ទៃមុខរង្វង់រង្វើ EPM 50-150 ក្លាស់ស៊ិក
លេខអត្ថបទ 5717042130
EAN 4062856376780
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ល្បឿនអថេរ
អាចប្រើប្រាស់លើស្ថានភាពជាច្រើនប្រភេទ
ប៊ូតុងចាក់សោ
ប្រតិបត្តិករចំណាយកម្លាំងតិច
គ្រឿងរក្សាលំនឹងល្បឿនដែលភ្ជាប់មកស្រាប់
ធានាដល់ទិន្នផលល្បឿនថេរ
ការចាប់ផ្ដើមសាកល្បង
កម្ចាត់ការសាចសមាសធាតុ និងក្រមួន
“បច្ចេកវិទ្យារំញ័រតិចប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត” ដោយសារតែប្រព័ន្ធស្ពឺ និងរង្វិលដែលមានតុល្យភាពយ៉ាងជាក់លាក់។
កាត់បន្ថយរំញ័រនៅក្នុងម៉ាស៊ីននៅពេលកំពុងប្រើ។
ទម្ពក់ក្រចាប់តាមមុំ
ស្រោបកៅស៊ូដើម្បីឱ្យប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួល
*ប្រវែងបោះឆ្ងាយ៖ ប្រវែងដែលបន្ទះយោលចេញពីចំណុចកណ្តាលម៉ាស៊ីនត្រូវបានគេហៅថា “ប្រវែងបោះ”។ ប្រវែងបោះបន្ថែមរបស់ម៉ាស៊ីនប៉ូលាកម្លាំងខ្លាំងបង្កើតការកកិត និងកម្លាំងបន្ថែមទៀតទៅលើផ្ទៃលាប
| វ៉ុលតូចបំផុត | 220 V/AC | 
| ប្រេកង់ | 50 Hz | 
| ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ | 
| ការបញ្ចូលភ្លើង | 750 W | 
| Min./max. idle speed | 2000-4500 U/min(rpm) | 
| អង្កត់ផ្ចិតសម្ភារៈដុសខាត់ | 150 mm | 
| ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ x អង្កត់ផ្ចិតខ្សែខ្ចៅរបស់ spindle ម៉ូទ័រ x ដង | M8 | 
| ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 2,6 kg | 
| ប្រវែងខ្សែ | 5 m | 
SPRTPLT-POLPAD-EDGE-HOKLP-M8-D150MM
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!