ម៉ូទ័រស្វានញញួរ ERHD 28-MLS
ម៉ូទ័រស្វានញញួរ ERHD 28-MLS
ឧបករណ៏ស្វាន (ERHD-28-MLS)
លេខអត្ថបទ 5717002011
EAN 4046777727562
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Light hammer drill with outstanding impact strength of 3,2J for light drilling, hammering and chiselling in construction.
វ៉ុលតូចបំផុត | 220 V/AC |
ប្រេកង់ | 50 Hz |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ការបញ្ចូលភ្លើង | 800 W |
អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា | 1-4000 U/min(rpm) |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 2,9 kg |
ប្រវែងខ្សែ | 2 m |