ឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្សាអគ្គិសនីបថ ESI 160
ឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្សាអគ្គិសនីបថ ESI 160
លេខអត្ថបទ 5952000162
EAN 4046777426151
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Digitally controlled electrode welding inverter. Your starter device for all e-hand applications
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
អេឡិចត្រូតដែលអាចផ្សារបាន | 1.5 - 4.0 mm |
កំណាត់ផ្សារ TIG ដែលអាចផ្សារបញ្ចូលគ្នាបាន | 1.0 - 2.4 mm |
Min./max. TIG welding current | 10-150 A |
Min./max. TIG welding current | 15-160 A |
ម៉ោងបើកដំណើរការត្រង់ចរន្តអតិបរមា (40°C) | 30 % |
ចរន្តផ្សារភ្ជាប់នៅ ED 100% | 110 A |
ចរន្តផ្សារភ្ជាប់នៅ ED 60% | 120 A |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 23 |
កម្ពស់ | 211 mm |
ទទឺង | 130 mm |
ប្រវែង | 337 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈដែលអាចផ្សារបញ្ចូលគ្នាបាន | ដែកថែបរហូតដល់ 10 mm, ដែកថែបផ្សារភ្ជាប់ TIG/ដែកអ៊ីណុក 1 - 6 mm, ទង់ដែង, 1 - 3 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 11824,000 g |
រួមបញ្ចូលទាំង ឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្សាអគ្គិសនីបថ ESI 160 :
1
x
ហិបយួរសម្រាប់ឧបករណ៍បំលែងចរន្តផ្សាអគ្គិសនីបថ
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
បរិមាណ:
1
x
1
x
ខ្សែភ្ជាប់ដីសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សា
ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M
បរិមាណ:
1
x
1
x
ខ្សែផ្សាអគ្គិសនីបថ
ELTRDWELDCBL-WELDINV-25SMM-L3,5M
បរិមាណ:
1
x
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។
តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!