ខ្សែពន្លាដែលមានតម្ពក់បង្រួម
ខ្សែអាចពន្លាប្រវែងបាន
លេខអត្ថបទ 0880240190
EAN 4052712092756
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ខ្សែអាចពន្លាប្រវែងបានពណ៌ក្រហមជាមួយតម្ពក់ប្លាស្ទិចមួយ និងតម្ពក់ដែកមួយ។ អាចបង្រួមខ្លីទៅតាមប្រវែងចង់បានដោយប្រើតម្ពក់។ អតិបរមា៖ 800 mm
បន្តឹងខ្លួនឯង
នៅពេលមានតំណឹង ខ្សែដែលបានបង្រួមខ្លីនឹងរឹតបន្តឹងដោយខ្លួនវា។
អាចទ្របានរហូតដល់ 200 N
ងាយស្រួលលៃតម្រូវ
ខ្សែអាចលៃតម្រូវបានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួលទៅតាមប្រវែងដែលត្រូវការ
ងាយស្រួលដាក់ទៅប្រវែងដើមវិញ
- ខ្សែ Polypropylene
- សម្ភារៈខាងក្នុងធ្វើពីកៅស៊ូធម្មជាតិ
- បន្ទុកតម្ពក់ដែកអតិបរមា៖ 200 N
- បន្ទុកអតិបរមានតម្ពក់ប្លាស្ទិច៖ 500 N
ប្រវែងអតិបរមា | 800 mm |
អង្កត់ផ្ចិត | 8 mm |
កម្លាំងរឹតបន្តឹងអតិបរមា | 200 N |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា | 0 °C |
ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 70 °C |