ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃពីរ
ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃពីរ
លេខអត្ថបទ
0714522160
EAN 4024835926157
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Use as external or internal puller by switching hooks
![]() | |
ទទឹងអង្គំខាងក្រៅ (A) | 160 mm |
ជម្រៅអង្គុំ (B) | 150 mm |
ទទឹងអង្គំខាងក្នុង អប្បបរមា/អតិបរមា (C) | 130-220 mm |
ប្រវែងស្នូល | 210 mm |
ទទឹងហឹប (D) | 30 mm |
ប្រវែងចុងទំពក់ (E) | 18 mm |
កម្រាស់ចុងទំពក់ (F) | 3,5 mm |
ទម្ងន់នៃការបូមចេញអតិបរមា (t max) | 5 t |
ចំនួនដៃ | 2 Stck(pcs) |
វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ | G 1/2 អ៊ីន្ឈ៍ |