ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃបី
ឧបករណ៍ដកទូទៅ ដៃបី
លេខអត្ថបទ 0714523090
EAN 4024835926331
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Use as external or internal puller by switching hooks
![]() | |
ទទឹងអង្គំខាងក្រៅ (A) | 90 mm |
ជម្រៅអង្គុំ (B) | 100 mm |
ទទឹងអង្គំខាងក្នុង អប្បបរមា/អតិបរមា (C) | 90-140 mm |
ប្រវែងស្នូល | 140 mm |
ទទឹងហឹប (D) | 22 mm |
ប្រវែងចុងទំពក់ (E) | 12 mm |
កម្រាស់ចុងទំពក់ (F) | 3 mm |
ទម្ងន់នៃការបូមចេញអតិបរមា (t max) | 3 t |
ចំនួនដៃ | 3 Stck(pcs) |
វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ | M14 x 1.5 |