ឧបករណ៍ដកទូទៅ
ឧបករណ៍ដកទូទៅ
លេខអត្ថបទ 071452 50
EAN 4024835286183
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Three twin leg pullers in one
![]() | |
ទទឹងអង្គំខាងក្រៅ (A) | 130 mm |
ជម្រៅអង្គុំ (B1) | 100 mm |
ជម្រៅអង្គុំ 2 (B2) | 200 mm |
ជម្រៅអង្គុំ 3 (B3) | 250 mm |
ប្រវែងស្នូល | 140 mm |
ទទឹងហឹប (D) | 27 mm |
ប្រវែងចុងទំពក់ (E) | 6 mm |
កម្រាស់ចុងទំពក់ (F) | 3,6 mm |
ទម្ងន់នៃការបូមចេញអតិបរមា (t max) | 2,5 t |
វិមាត្រខ្សែខ្ចៅ | M14 x 1.5 |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 17 mm |
ទទឹងអង្គំខាងក្រៅអតិបរមា/អប្បបរមា | 34-130 mm |