ការកឹបវ៉ាល់ជ័រយានយន្ដ Eco
ការកឹបវ៉ាល់ជ័រយានយន្ដ Eco
វ៉ាល់កង់-TR413-MB/BMW-METCAP-11,3X42,5MM
លេខអត្ថបទ 08794132
EAN 4038898121107
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
With laser-marked manufacture date on the valve stem
| ប្រវែង (L) | 42,5 mm | 
| សក្តិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតសន្ទះរន្ធបិទបើក | 11,3 mm | 
| សក្ដិសមសម្រាប់កម្រាស់រឹម អប្បបរមា | 1,8 mm | 
| សក្តិសមសម្រាប់កម្រាស់ធ្នឹមអតិបរមា | 4 mm | 
| សម្ពាធខ្យល់អតិបរមា | 4,5 bar | 
| ល្បឿនអតិបរមារ | 210 km/h | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!