សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

វីសសំណង់បង្អួច វីសខួងវាលមាត់រន្ធកើនឡើង FBS

ក្បាលខ្ទះទម្រង់ H ដែលស្រោបដោយដែកស័ង្កសី FBS រៀបដោយរ៉ូឡូ
វីស (A3K)-4,1X19

លេខអត្ថបទ 5071004119

EAN 4056807199795

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
វីសសំណង់បង្អួច វីសខួងវាលមាត់រន្ធកើនឡើង FBS

លេខអត្ថបទ 5071004119

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 5000 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ដែកដែលស្រោបដោយស័ង្កសី ពណ៌ខៀវអកម្ម (A3K) ដ្រាយ PH ។ សម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ រៀបដោយរ៉ូឡូ
  • ស្ពឺពិសេសជាមួយនឹងចុងម្ជុល

  • អង្កត់ផ្ចិតក្បាល 7.0 mm ។

  • វីសសំណង់បង្អួចសម្រាប់ភ្ជាប់ក្បាលតំណនៅលើប្រូហ្វាល់ប្លាស្ទិក


ដែលភ្ជាប់ជាមួយរ៉ូឡូ


តម្រៀបយោងតាមអង្កត់ផ្ចិតក្បាល


(គ្រឿងចម្លែក > ឬ < ដូចជាអង្កត់ផ្ចិតក្បាលនឹងត្រូវបានតម្រៀបចេញ)

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

អង្កត់ផ្ចិត​ដែល​តូច​បំផុត (d)

4,1 mm

ប្រវែង (l)

19 mm

អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dh)

7 mm

កម្ពស់ក្បាល (k)

2,2 mm

ម៉ូទ័រខាងក្នុង

H2

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅទី

16,8 mm

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

ក្បាល​ខួង​មាត់​រន្ធ​រាង​ពងក្រពើ

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

ខ្សែវឺស

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល

2,5 mm

រូបរាងនៃចុង

ចុង​ម្ជុល

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

1,050 g

​សេចក្តីប្រកាស់ថ្លែងអំពីការអនុវត្តប្រើ (EU-CPR)

គ្មាន

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស