វីសសំណង់បង្អួច វីសខួងវាលមាត់រន្ធកើនឡើង FBS
ក្បាលខ្ទះទម្រង់ H ដែលស្រោបដោយដែកស័ង្កសី FBS រៀបដោយរ៉ូឡូ
លេខអត្ថបទ 5071004135
EAN 4056807199870
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ដែកដែលស្រោបដោយស័ង្កសី ពណ៌ខៀវអកម្ម (A3K) ដ្រាយ PH ។ សម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ រៀបដោយរ៉ូឡូ
- ស្ពឺពិសេសជាមួយនឹងចុងម្ជុល
- អង្កត់ផ្ចិតក្បាល 7.0 mm ។
- វីសសំណង់បង្អួចសម្រាប់ភ្ជាប់ក្បាលតំណនៅលើប្រូហ្វាល់ប្លាស្ទិក
ដែលភ្ជាប់ជាមួយរ៉ូឡូ
តម្រៀបយោងតាមអង្កត់ផ្ចិតក្បាល
(គ្រឿងចម្លែក > ឬ < ដូចជាអង្កត់ផ្ចិតក្បាលនឹងត្រូវបានតម្រៀបចេញ)
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d) | 4,1 mm |
ប្រវែង (l) | 35 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dh) | 7 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k) | 2,2 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H2 |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅទី | 32,8 mm |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលខួងមាត់រន្ធរាងពងក្រពើ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល | 2,5 mm |
រូបរាងនៃចុង | ចុងម្ជុល |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 1,850 g |
សេចក្តីប្រកាស់ថ្លែងអំពីការអនុវត្តប្រើ (EU-CPR) | គ្មាន |