វីសក្បាលមូលស្វានចូលសម្រាប់ការដំឡើងបង្អួច FEBOS®plus ថាស PH ដែកពណ៌ខៀវស្រោបស័ង្កសី
FEBOSplus steel zinc ptd. raised counters. head H
លេខអត្ថបទ 0207683925
EAN 4038898366546
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ប្រើក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ រៀបដោយរ៉ូឡូ
- ស្ពឺវីសក្បាលឡោស៊ី
- អង្កត់ផ្ចិតក្បាល 7.0 mm ។
- វីសសំណង់បង្អួចដែលស្វានដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រើក្នុងការសាងសង់បង្អួច UPVC
- សម្រាប់ការភ្ជាប់ប្រូហ្វាល់ UPVC ជាមួយនឹងការពង្រឹងដែក (រហូតដល់ 2.5 mm) និងសម្រាប់ភ្ជាប់ក្បាលតំណនៅលើប្រូហ្វាល់ជាមួយនឹងដែករឹង (រហូតដល់ 2.5 mm)
សម្គាល់
សូមកត់សម្គាល់ព័ត៌មាននៅលើទំព័រទិដ្ឋភាពទូទៅផងដែរ។
		ព័ត៌មានផលិតផល
	
	
		
	
	
		
	សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
|  | |
| សម្ភារៈ | ដែកថែប | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី | 
| ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ | 
| ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | ST3.9 | 
| ប្រវែង (l1) | 25 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 7 mm | 
| កម្ពស់ក្បាល (k1) | 2,7 mm | 
| ប្រវែងចុងដែកស្វាន (lp) | 6 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតចុងដែកស្វាន (dp) | 3,2 mm | 
| ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H2 | 
| ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលខួងមាត់រន្ធរាងពងក្រពើ | 
| រូបរាងនៃចុង | ចុងផ្លែស្វាន | 
| ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ | 
| ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស |