ឌីសខាត់តាមផ្នែកសម្រាប់ដែកអ៊ីណុក
ឌីសកាត់បន្ទះជាលិកាស្ដើងសម្រាប់អ៊ីណុក
លេខអត្ថបទ 0579430526
EAN 4047376616561
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការខាត់ដោយមិនប្រើដៃ ជាមួយនឹងម៉ូទ័រឆាបប្រើអគ្គិសនី ឬសម្ពាធខ្យល់
ល្បឿនវិលជុំអតិបរមា 80 m/s
គ្មានធាតុដែក ក្លរីន និងស្ពាន់ធ័រ (≤ 0.1%)
ក្រណាត់លាយកប្បាសប៉ូលីអេស្ទ័រដ៏រឹងមាំ
ឌីសខាត់ទ្រាប់ដោយសរសៃកែវ
ក្រណាត់ខាត់ (សៀកូនីញ៉ូម អាលុយមីណា)
- រយៈពេលប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
- អត្រាសម្អាតលើវត្ថុធាតុខ្ពស់
- ការសំលៀងដោយខ្លួនឯង។
ប្រើសម្លៀកបំពាក់ការពារឱ្យបានសមស្រប ឧទាហរណ៍ វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព ស្រោមដៃ ស្បែកជើងធ្វើការ និងម៉ាសការពារធូលីនៅពេលធ្វើការ។ ត្រូវប្រើរបាំងគ្របការពារឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលអនុវត្តការងារខាត់។ ការប្រើប្រាស់ឌីសដែលខូច បង្កើនហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់។ ធ្វើការតែជាមួយឌីសដែលមិនខូច។ មិនអាចឱ្យលើសល្បឿនវិលជុំដែលបានអនុញ្ញាតនោះទេ។
សម្អាត និងកែតម្រូវទំហំផ្ទុកឌីស
សម្ងួតនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ +20°C
អនុលោមតាមតម្រូវការសុវត្ថិភាពដែលត្រូវការបំផុតនៃស្តង់ដាអឺរ៉ុប EN 13743 និង OSA (អង្គភាពសម្រាប់សុវត្ថិភាពនៃឧបករណ៍ខាត់)
- ប្រើសម្រាប់ខាត់គែម និងផ្ទៃ ការតុបតែង និងការធ្វើឱ្យរលោង បំបាត់ភាពស្ញេញស្ញាញ និងសម្រាប់ដំណើរការផ្សារភ្ជាប់មុខតំណ។
- បន្ទះដែកអ៊ីណុក ដែកថែបដែលមិនមានលោហធាតុផ្សំ ដែកថែបដែលមានលោហធាតុផ្សំ និងដែកថែបដែលមានលោហធាតុផ្សំខ្ពស់ និងដែកថែបដែលធន់នឹងជាតិច្រែះ និងជាតិអាស៊ីត ដែកនីកែលក្រូមេ
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 125 mm |
រន្ធស្វាន | 22,23 mm |
ទំហំក្រឡាចត្រង្គ | 60 |
ការរចនា | ត្រង់ |
វត្ថុធាតុរបស់ថាសភ្ជាប់ | ក្រណាត់កញ្ចក់ |
ល្បឿនបង្វិលអតិបរមា | 12250 U/min(rpm) |
Material of abrasive medium | Zirconium conrundum |