ស៊ីលីកូន GP អាសេតាត
កាវស៊ីលីកូនការពារការជ្រាបទឹកអាសេតាត GP
លេខអត្ថបទ 08925730
EAN 4099618248535
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ជាប់ស្អិតល្អទៅនឹងមុខតំណការ៉ូដោយភាពទុកចិត្ត។
- ជាប់ស្អិតល្អទៅនឹងផ្ទៃជាច្រើនប្រភេទទៀត។
- ធន់នឹងសារធាតុគីមី
- រលោង និងងាយបត់បែនក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់។
ស្អិតជាប់យ៉ាងល្អទៅនឹងសម្ភារភាគច្រើនដូចជាកញ្ចក់ ក្បឿង សេរ៉ាមិច ប៉សឺឡែន និងឥដ្ឋ ឈើលាបពណ៌ ឈើប៉ូលា និងឈើលាបពណ៌ និងប្លាស្ទិកជាច្រើនប្រភេទដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំកូត។
អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើតេស្តសាកល្បងជាមុនសិនដោយសារមានប្រភេទវត្ថុធាតុជាច្រើន។
ក្នុងករណីខ្លះ ភាពស្អិតជាប់អាចត្រូវបានបង្កើនដោយការលាបថ្នាំកូតជាមុនសិន។
កុងតឺន័រ | ឡត |
ចំណុះ | 280 ml |
មូលដ្ឋានគីមី | ស៊ីលីកូន Sauer (ប្រព័ន្ធអាសេតាត) |
ពណ៌ | ថ្លា |
ចលនាស្រូបយកបន្ត | 12,5 % |
ភាពរឹងមាំរបស់ចន្ទល់ D | 30 |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | -37 to 60 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -62 to 204 °C |
រយៈពេលស្បែកលូតលាស់អប្បបរមា | 20 min |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេលវិវឌ្ឍស្បែក | នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50% |
ល្បឿនការព្យាបាលពេញអប្បបរមា/អតិបរមា /លក្ខខណ្ឌ | 2-3 mm/d / 23°C និងសំណើមប្រហែល 50% |
ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា | 300 % |
លក្ខណសម្បត្តិថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត | បាទ / ចា៎ស |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 12 Month |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 1 g/cm³ / នៅ 23°C |
ដង់ស៊ីតេ | 1 g/cm³ |