រទេះតុ ជាមួយថាសដាក់សម្ភារៈ
រទេះតុជាមួយថាសដាក់សម្ភារៈ (2002141601)
ទូដាក់សោGRID-1000X590MM
លេខអត្ថបទ 0962400215
EAN 4048539433971
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ទីបដែកវិមាត្រ 26.9 x 1.75 mm
- កង់ប្រភេទ TPE និងគ្រាប់បាដាង ស្រោបស័ង្កសី
- ឧបករណ៍ចាក់សោរនៅលើកង់បង្វិលស្របតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុប EN 1757-3
- ជាមួយនឹងថាសដាក់សម្ភារៈ (60 លីត្រ) សម្រាប់ដាក់វត្ថុកខ្វក់ ជាប់ប្រេង និងជាតិខាញ់ ដូចជាតម្រងប្រេង ឧបករណ៍ គ្រឿងបន្លាស់ជាដើម។
- មានសន្ទះវ៉ាល់សម្រាប់បង្ហូរ, 1/2 អ៊ីញ
- ថាសត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅនឹងវ៉ាល់បង្ហូរ
- សំណាញ់ស័ង្កសីដែកក្រឡា ទំហំ 30 x 30 mm
ទទឹងថាស | 1000 mm |
ជម្រៅថាស | 590 mm |
កម្ពស់ថាស | 100 mm |
ទទឺង | 1160 mm |
ជម្រៅ | 610 mm |
ទទឹងថាស (បាត) | 990 mm |
ជម្រៅថាស (បាត) | 610 mm |
កម្ពស់ថាស (ខាងក្រោម) | 40 mm |
កម្រាស់បំពង់ទុយោជញ្ជាំង | 1,75 mm |
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ | 26,9 mm |
អង្កត់ផ្ចិតចង្កូត | 125 mm |
វត្ថុធាតុរបស់កង់ | TPE |
កម្ពស់ ផ្ទៃផ្ទុក | 170 mm, 800 ម.ម. |
ទម្ងន់ដៃកាន់ | 990 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 57000,000 g |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 300 kg |