ញញួរខួងប្រើថ្ម H 18-MA
ម៉ូទ័រស្វានបុកឥតខ្សែ H 18-MA COMPACT
ឧបករណ៏ស្វានប្រើថ្ម(H18-MA COMPACT)-2X4AH
លេខអត្ថបទ 57005022
EAN 4053479017433
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
មិនស៊ូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេលធ្វើការ
ទំហំតូច និងទម្ងន់ត្រឹមតែ 2.6 kg
ម៉ូទ័រគ្មានច្រាសដែលសឹករេចរិលកម្រិតទាប
ខួងរន្ធបានកាន់តែច្រើនក្នុងការសាកថ្មម្តងៗដោយការប្រើថាមពលបានប្រសើរជាងមុន។
ទន់ខ្លាំង
មុខងារកាត់បន្ថែម
ការបំភ្លឺកន្លែងការងារបានយ៉ាងច្បាស់ល្អ
អំពូល LED
វ៉ុលតូចបំផុត | 18 V/DC |
ចំនួនអាគុយ/សមត្ថភាពអាគុយ | 2 x 4 Ah |
Min./max. idle speed | 0-1400 U/min(rpm) |
អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា | 0-4550 U/min(rpm) |
ថាមពលប៉ះពាល់ | 1,7 J |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | SDS-plus |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 2,6 kg |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អប្បបរមានៅក្នុងបេតុង | 4-18 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអតិបរមានៅក្នុងបេតុង | 18 mm |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់សមត្ថភាពស្វាននៅក្នុងបេតុង | ភាពរឹងមធ្យម (ø = 8 មម) |
សមត្ថភាពស្វានអតិបរមា (ប្រវែង) នៅក្នុងបេតុងក្នុងមួយនាទី | 570 mm |
សមត្ថភាពស្វាន (ចំនួនរន្ធ) នៅក្នុងបេតុង (អង្កត់ផ្ចិត 6 x 40 mm) | 153 Stck(pcs) |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
ប្រវែង | 285 mm |
កម្ពស់ | 218 mm |
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D6,0-L160-WL100MM
CHRG-(AL30-CV-LI)
BTRYPCK-LI-CV-18V/4,0AH
SP-AUXILIARYHANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H18-A COMPACT)
CASE-ORSYBULL-MASTER
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!