សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ូទ័រស្វានញញួរ, H 22-SLE

ម៉ូទ័រស្វានញញួរ, H 22-SLE
ឧបករណ៏ស្វាន EL-(H22-SLE)

លេខអត្ថបទ 57082001

EAN 4052703535972

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ូទ័រស្វានញញួរ, H 22-SLE

លេខអត្ថបទ 57082001

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Lightweight and handy hammer drill including three hammer drill bits with diameters of 6, 8, 10 mm
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

230 V/AC

ប្រេកង់

50 Hz

ថ្នាក់ការពារ

លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់

ការបញ្ចូលភ្លើង

700 W

Min./max. idle speed

0-1250 U/min(rpm)

អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា

0-4500 U/min(rpm)

ឧបករណ៍ប្រើដៃ

SDS-plus

ថាមពលប៉ះពាល់

2,2 J

មុខងារ

ការបង្វិលស្របតាមទិសនាឡិកា/ផ្ទុយពីទិសនាឡិកា, បញ្ឈប់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការខួងធម្មតា, កុងតាក់វ៉ាល់, ប៊ុតុងសោសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្ត

អង្កត់ផ្ចិត​នៃ​ការ​ខួង​អប្បបរមា/អតិបរមា​នៅ​ក្នុង​បេតុង

4-22 mm

ចន្លោះនៃការខួងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អប្បបរមា/អតិបរមាសម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត (នៅក្នុងបេតុង)

6-14 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ស្វាន​អតិបរមា​នៃ​ផ្លែ​ស្វាន​ប្រហោងនៅក្នុងឥដ្ឋកំបោរស៊ីម៉ង់

68 mm

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

2,4 kg

ប្រវែងខ្សែ

4 m

រួមបញ្ចូលទាំង ម៉ូទ័រស្វានញញួរ, H 22-SLE :
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Quadro-L Vario
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100MM

ការពិពណ៌នា:
អង្កត់ផ្ចិត:10 mm;ប្រវែង:165 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical, one-piece head with four cutting edges and a four-spiral Vario feed helix with core reinforcement
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Quadro-L Vario
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100MM

ការពិពណ៌នា:
អង្កត់ផ្ចិត:6 mm;ប្រវែង:165 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical, one-piece head with four cutting edges and a four-spiral Vario feed helix with core reinforcement
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Quadro-L Vario
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100MM

ការពិពណ៌នា:
អង្កត់ផ្ចិត:8 mm;ប្រវែង:165 mm
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical, one-piece head with four cutting edges and a four-spiral Vario feed helix with core reinforcement
បរិមាណ: 1 x
ស្ព្រៃយ៍បាញ់ថែទាំ
1 x
ស្ព្រៃយ៍បាញ់ថែទាំ

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

ការពិពណ៌នា:
100 ml
For lubricating hinges, tool mounts and machine mounts
បរិមាណ: 1 x
កេសទទេ សម្រាប់ Orsy 200 កេស
1 x
កេសទទេ សម្រាប់ Orsy 200 កេស

CASE-EMPTY-MASTER90/15

បរិមាណ: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-HNDTL-(H22-SLE, H24-MLE/MLS)

ការពិពណ៌នា: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
បរិមាណ: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

បរិមាណ: 1 x