សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ញញួរ​ខួងគ្មានខ្សែ H 28-MA កាត់បន្ថយរំញ័រ

ញញួរ​ខួងគ្មានខ្សែ រំញ័រតិច H 28-MA

លេខអត្ថបទ 570080002

EAN 4056807115221

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ញញួរ​ខួងគ្មានខ្សែ H 28-MA កាត់បន្ថយរំញ័រ

លេខអត្ថបទ 570080002

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

មិនត្រឹមតែមានកម្លាំងខ្លាំងនោះទេ ប៉ុន្តែមានរូបរាង​តូចជាមួយនឹងម៉ូទ័រ EC មិនប្រើជក់ និងបន្ថយរំញ័រ។ ជ្រើសរើសថាមពលថ្មដែលអ្នកត្រូវការដោយជ្រើសរើសថាមពលរបស់អ្នក (PICK YOUR POWER)

ម៉ូទ័រដែលមានការជួសជុលតិច និងប្រើជាប់បានយូរ


ម៉ូទ័រ EC មិនប្រើជក់ និងឧបករណ៍ដំប្រើសម្ពាធ​ខ្យល់​អេឡិចត្រុងសម្រាប់ដំណើរការស្វានដូចគ្នានឹងឧបករណ៍​ដែលប្រើថាមពលបណ្ដាញ​មេដែរ។



ទម្ងន់ស្រាល សមត្ថភាពបំពេញមុខងារ​ខ្ពស់ និងមិនខ្សោយថ្ម


បច្ចេកវិទ្យា Lithium-ion



ការតាមដានឥតឈប់ឈរ​លើទំហំថាមពល​ថ្ម


ស្ថានភាពសាកថាមពលថ្មបានបង្ហាញនៅលើថ្ម



ប្រើជាសាកល


ការបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិច មុខងារដែកដាប់ ការបង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកា/ការវិលបញ្ចា្រសទ្រនិចនាឡិកា និងកុងតាក់បិទបើក



ងាយស្រួលកាន់ប្រើ និងអាចឱ្យធ្វើការងារងាយស្រួល


រូបរាងមានទម្ងន់ស្រាល និងងាយស្រួលប្រើតាមរយៈ​ការបន្ថយរំញ័រ។



ផ្តល់ពន្លឺគ្រប់គ្រាន់តាម​ដែលអ្នកត្រូវការនៅពេលធ្វើការ


មុខងារកំណត់ទីតាំងអំពូល LED ទប់ស្កាត់​ការបាំងដោយ​ស្រមោលដែលបណ្តាលមកឧបករណ៍​ដោះ​ផ្លែ​ស្វាន

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

សម្រាប់ញញួរ​ខួងក្នុងបេតុង ការស្វានធម្មតានៅក្នុងលោហៈ និងឈើ ឬ​សម្រាប់​ការ​ពន្លាកតម្រូវស្រាលៗក្នុងការងាររៀបឥដ្ឋជាដើម។

វ៉ុល​តូច​បំផុត

28 V/DC

ចំនួន​អាគុយ/សមត្ថភាព​អាគុយ

0 x 0 Ah

Min./max. idle speed

0-1350 U/min(rpm)

អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា

0-5000 U/min(rpm)

ថាមពលប៉ះពាល់

4,1 J

ឧបករណ៍ប្រើដៃ

SDS-plus

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង

4,7 kg

អង្កត់ផ្ចិត​នៃ​ការ​ខួងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍​អប្បបរមា​នៅ​ក្នុងបេតុង

6-28 mm

អង្កត់ផ្ចិត​នៃ​ការ​ខួង​អតិបរមា​នៅ​ក្នុង​បេតុង

28 mm

អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប

13 mm

ប្រវែង

345 mm

កម្ពស់

260 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ស្វាន​អតិបរមា​ជាមួយ​ផ្លែ​ស្វាន​ប្រហោងនៅក្នុងបេតុង

75 mm

រួមបញ្ចូលទាំង ញញួរ​ខួងគ្មានខ្សែ H 28-MA កាត់បន្ថយរំញ័រ :
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Duo-S Vario

DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-WL100MM

ការពិពណ៌នា:
10 mm
Solid hammer drill bit with aggressive 2-cutter head, centring point and Vario spiral conveyor with core reinforcement for a significantly improved drilling speed. Specially optimised for cordless hammer drills.
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Duo-S Vario
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Duo-S Vario

DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D6,0-L160-WL100MM

ការពិពណ៌នា:
6 mm
Solid hammer drill bit with aggressive 2-cutter head, centring point and Vario spiral conveyor with core reinforcement for a significantly improved drilling speed. Specially optimised for cordless hammer drills.
បរិមាណ: 1 x
1 x
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានញញួរ Plus Duo-S Vario

DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D8,0-L160-WL100MM

ការពិពណ៌នា:
8 mm
Solid hammer drill bit with aggressive 2-cutter head, centring point and Vario spiral conveyor with core reinforcement for a significantly improved drilling speed. Specially optimised for cordless hammer drills.
បរិមាណ: 1 x
ស្ព្រៃយ៍បាញ់ថែទាំ
1 x
ស្ព្រៃយ៍បាញ់ថែទាំ

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

ការពិពណ៌នា:
100 ml
For lubricating hinges, tool mounts and machine mounts
បរិមាណ: 1 x
Case insert for MASTER machines
1 x
Case insert for MASTER machines

CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3

ការពិពណ៌នា: The perfect insert for storing your Würth MASTER or M-CUBE power tool tidily and securely.
បរិមាណ: 1 x
System case 8.4.3
1 x
System case 8.4.3

SYSCASE-8.4.3

ការពិពណ៌នា:
500 x 380 x 195 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
បរិមាណ: 1 x