ម៉ូទ័រស្វានញញួរ, H 28-MLS Power
ម៉ូទ័រស្វានញញួរ, H 28-MLS Power
ឧបករណ៏ស្វាន EL-(H28-MLS POWER)
លេខអត្ថបទ 57082042
EAN 4056807135281
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ប្រេកង់ | 50 Hz |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ការបញ្ចូលភ្លើង | 850 W |
Min./max. idle speed | 0-1300 U/min(rpm) |
អត្រាប៉ះពាល់អប្បបរមា/អតិបរមា | 0-4000 U/min(rpm) |
ឧបករណ៍ប្រើដៃ | SDS-plus |
ថាមពលប៉ះពាល់ | 3,2 J |
មុខងារ | មុខងារពន្លាក, ទម្រង់ពន្លាកដែលតម្រូវបាន, ដែកខែដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន, ការបង្វិលស្របតាមទិសនាឡិកា/ផ្ទុយពីទិសនាឡិកា, បញ្ឈប់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ការខួងធម្មតា, កុងតាក់វ៉ាល់, ប៊ុតុងសោសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបន្ត |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអប្បបរមា/អតិបរមានៅក្នុងបេតុង | 4-28 mm |
ចន្លោះនៃការខួងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អប្បបរមា/អតិបរមាសម្រាប់ការអនុវត្តល្អបំផុត (នៅក្នុងបេតុង) | 6-18 mm |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៃផ្លែស្វានប្រហោងនៅក្នុងឥដ្ឋកំបោរស៊ីម៉ង់ | 68 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 3,1 kg |
ប្រវែងខ្សែ | 4 m |
DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100MM
QCKDRLCHUK-DCH-H26/36-(1,5-13MM)
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2
SP-(AUXILIARY HANDLE)
DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100MM
DRL-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100MM
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា