វីសក្បាលសំប៉ែតមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង ដែលមានក្បាលផត H
ដែកថែប 8.8 ស្រោបស័ង្កសី ISO 7046-2 H
លេខអត្ថបទ 5104506030
EAN 4053479486109
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ISO 7046-2 ជំនួយ DIN 965 | មានភាពស្រដៀងគ្នាដែលមានកម្រិតមួយចំនួន | កម្ពស់ក្បាល និងអង្កត់ផ្ចិតក្បាលមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរ | ប្រវែងស្ពឺបានផ្លាស់ប្ដូរ | ជម្រៅនៃការជ្រៀតចូលនៃក្បាលផតបាផ្លាស់ប្ដូរ | ថ្នាក់កម្លាំង 5.8 និង A4-70 ដកចេញ | ថ្នាក់កម្លាំងមួល 4.8 ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុង ISO 7046-1 ។
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M6 |
ប្រវែង (l1) | 30 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 11,3 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 3,3 mm |
ស្តង់ដារ | ISO 7046-2 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8000000000000007 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលប្រឆាំងការលិច 90 ដឺក្រេ |
ប្រភេទទួណឺវិស | របារនៅចន្លោះម៉ាស៊ីន |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H3 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1 mm |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
លំដាប់ផលិតផល | A |