សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដុំដែកក្រូម៉េ, ក្បាលលិប, H

ដុំដែកក្រូម៉េ, ក្បាលលិប, H

លេខអត្ថបទ 021248 19

EAN 4011231271349

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដុំដែកក្រូម៉េ, ក្បាលលិប, H

លេខអត្ថបទ 021248 19

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1000 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ស្តង់ដារផ្សេងទៀត

WN 212

សម្ភារៈ

ដែកថែប

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

អង្កត់ផ្ចិត​ដែល​តូច​បំផុត (d1)

4,8 mm

ប្រវែង (l1)

19 mm

អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk)

9,5 mm

កម្ពស់ក្បាល (k1)

3,3 mm

ម៉ូទ័រខាងក្នុង

H2

ប្រវែង​ចុង​ដែក​ស្វាន (lp)

4,5 mm

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

វីសមានក្បាល 80 ដឺក្រេ

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

ខ្សែវឺស

កម្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រោមអតិបរមាដែលបានណែនាំ

1,7 mm

កម្រាស់សម្ភារៈអតិបរមាដែលត្រូវស្វានលើ (លោហៈ)

4 mm

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស