ដុំដែកក្រូម៉េ, ក្បាលលិប, H
ដុំដែកក្រូម៉េ, ក្បាលលិប, H
លេខអត្ថបទ 021248 45
EAN 4011231271448
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
ស្តង់ដារផ្សេងទៀត | WN 212 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d1) | 4,8 mm |
ប្រវែង (l1) | 45 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 9,5 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 3,3 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H2 |
ប្រវែងចុងដែកស្វាន (lp) | 4,5 mm |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | វីសមានក្បាល 80 ដឺក្រេ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | ខ្សែវឺស |
កម្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រោមអតិបរមាដែលបានណែនាំ | 1,7 mm |
កម្រាស់សម្ភារៈអតិបរមាដែលត្រូវស្វានលើ (លោហៈ) | 4 mm |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |