វីសក្បាលរាងពងក្រពើដែលមានរន្ធមួលខ្វែង H
ដែកថែប 8.8 ស្រោបស័ង្កសី DIN 7985 H
លេខអត្ថបទ 0046010420
EAN 4045727083840
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
បានដក DIN 7985 ចេញ និងជំនួសវិញដោយ ISO 7045 ។ មានភាពស្រដៀងគ្នាខ្លះ (កម្ពស់ក្បាល និងអង្កត់ផ្ចិតក្បាលមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរ | ប្រវែងស្ពឺបានផ្លាស់ប្ដូរ | ជម្រៅនៃការជ្រៀតចូលនៃក្បាលផតបាផ្លាស់ប្ដូរ | មុខងារស្តង់ដានៃវីសក្បាលសំប៉ែតមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុងដែលបានលើកឡើងបានប្តូរទៅជាវីសក្បាលសំប៉ែត) ។
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M4 |
ប្រវែង (l1) | 20 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 8 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 3,1 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 7985 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8000000000000007 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលខ្ទះ |
ប្រភេទទួណឺវិស | របារនៅចន្លោះម៉ាស៊ីន |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | H2 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 0,7 mm |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
លំដាប់ផលិតផល | A |