អំពូលភ្លើងហ្វាស្តង់ដាររបស់យានយន្ត
អំពូលភ្លើងហ្វាស្តង់ដាររបស់យានយន្ត
អំពូលភ្លើងរថយន្ត-H9-(PGJ19-5)-12V-65W
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Trusted OEM quality for standard applications
| វ៉ុលតូចបំផុត | 12 V/DC | 
| ការកំណត់ម៉ាឡេត | PGJ19-5 | 
| អត្រាកម្រិតថាមពល | 65 W | 
| សីតុណ្ហភាពពណ៌ | 3200 K | 
| អាយុកាល Tc | 500 h | 
| អាយុកាល B3 | 250 h | 
| ការអនុម័ត | E1 | 
| ត្រូវគ្នានឹងលេខសម្គាល់គ្រឿងបន្លាស់ដើម | Osram 64213 |