សោប្រអប់ធុនធ្ងន់មាត់មួយ
សោប្រអប់ធុនធ្ងន់មាត់មួយ
លេខអត្ថបទ 071528 55
EAN 4011231734202
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Type: metric, offset
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត | 55 mm |
ប្រវែង (L1) | 300 mm |
ប្រវែងជាមួយទុយោ (L2) | 925 mm |
កម្រាស់កង (a) | 28 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d1) | 81 mm |
កម្ពស់ (h) | 46 mm |