ប្រភេទកូនសោមាត់សងខាងមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង
ប្រភេទកូនសោមាត់សងខាងមានរន្ធប្រាំមួយជ្រុង
សោដោះទុយោប្រេង-HEX-WS11X13
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Open shape, ZEBRA® professional-quality tool
![]() | |
ទទឹងកាត់តាមបាត (SW) | 11 x 13 មម |
ប្រវែង (L) | 174 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 8,5 mm |
កម្រាស់កងលេខ 2 (a2) | 10,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (b1) | 22,8 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង 2 (b2) | 25,3 mm |
កងបើកអប្បបរមា (B1 min) | 9 mm |
កងបើកអប្បបរមា (B2 min) | 11 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |