ប្រេងស្អិត, HHS Grease
ប្រេងស្អិត, HHS Grease
ខ្លាញ់គោ ៤០០មីលីត្រ
លេខអត្ថបទ 08931067
EAN 4050641643407
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
High-quality, white long-life maintenance grease with PTFE ensures good temperature and weather resistance with excellent adhesive properties
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
មូលដ្ឋានគីមី | ប្រេងរ៉ែ |
ប្រភពប្រេង | ប្រេងរ៉ែ |
ពណ៌ | ពណ៌សរលោង |
ក្លិន/ក្រហូប | លក្ខណៈ |
ដង់ស៊ីតេ | 0,78 g/cm³ |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា | -15 °C |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 130 °C |
ចំណុចចាំងពន្លឺអប្បបរមា | 200 °C |
គ្មានជាតិស៊ីលីកូន | បាទ / ចា៎ស |
គ្មានជាតិអាស៊ីដ | បាទ/ចាស |
គ្មានជាតិជ័រ | បាទ/ចាស៎ |
គ្មានជាតិ AOX | បាទ/ចាស |
រេស៊ីស្តង់ប្រឆាំង | ទឹក, ទឹកអំបិល, ទឹកក្បុងខ្សោយ, អាស៊ីតខ្សោយ |
Material compatibility | ដែកថែប, លោហៈធ្ងន់គ្មានជាតិដែក, ដែកអ៊ីណុក, EPDM, FKM, NBR |
ចំណុះ | 400 ml |
ទម្ងន់ចំណុះ | 246 g |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 24 Month |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!