ម៉ូទ័ររណារថាសកាន់ដៃគ្មានខ្សែ HKS 28-A
ម៉ូទ័ររណារថាសកាន់ដៃគ្មានខ្សែ HKS 28-A
HKS 28-A
លេខអត្ថបទ 07002272
EAN 4047376373167
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ទម្ងន់ស្រាល ថ្មដែលមានសមត្ថភាពបំពេញមុខងារខ្ពស់ និងមិនមិនប៉ះពាល់អង្គចងចាំ
បច្ចេកវិទ្យា Lithium-ion
ការតាមដានទំហំថាមពលថ្មឥតឈប់
អេក្រង់បង្ហាញស្ថានភាពសាកនៅលើថ្ម
បន្ថយហានិភ័យនៃការរងរបួស
តាមរយៈហ្វ្រាំងម៉ូទ័រ ផ្លែរណារឈប់ភ្លាមបន្ទាប់ពីបិទ។
ងាយស្រួលកាន់
ជើងទម្របាតស្រាលធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម
ការប្ដូរផ្លែរណារងាយស្រួល និងលឿន
សោចាក់ផ្លែ
ស៊ីភ្លើងតិច
ផ្លែរណារស្ដើងខ្លាំងស៊ីភ្លើងតិចសម្រាប់ការកាត់មួយលើក ដោយធានាថាប្រើបំពេញការងារបានយូរសម្រាប់ការសាកថ្មមួយលើក
វ៉ុលតូចបំផុត | 28 V/DC |
ល្បឿនឥតបានការអតិបរមា | 4200 U/min(rpm) |
សក្តិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតរន្ធចោះ | 15,87 mm |
អង្កត់ផ្ចិត ផ្លែរណារ | 165 mm |
ជម្រៅកាត់អតិបរមានៅ 90 ដឺក្រេ | 54 mm |
ជម្រៅកាត់អតិបរមានៅ 45 ដឺក្រេ | 39 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 4,3 kg |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 3 Ah |
CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-165X24X16
BTRYPCK-LIION-2-28,0V/3,0AH
CASE-EMPTY-(HKS28-A)
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា