សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ដុំខ្លាញ់យានជំនិះពាណិជ្ជកម្មសមត្ថភាពខ្ពស់

ដុំខ្លាញ់យានជំនិះពាណិជ្ជកម្មសមត្ថភាពខ្ពស់
ខា្លញ់គោខាប់ HP 25KG

លេខអត្ថបទ 08938804

EAN 4056807055299

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ដុំខ្លាញ់យានជំនិះពាណិជ្ជកម្មសមត្ថភាពខ្ពស់

លេខអត្ថបទ 08938804

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Lithium-complex lubricating grease, mineral oil-based
ព័ត៌មានផលិតផល

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទម្ងន់ចំណុះ

25 kg

កុងតឺន័រ

ធុង​មាន​ដៃ

សារធាតុសាប៊ូ

លីចូម​កុំផ្លិច

លេខប្រេងរំអិល

KP2N-30

លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-30 to 140 °C

ពណ៌

ពណ៌​លឿង, ពណ៌ត្នោត

កម្រិត NLGI / លក្ខខណ្ឌ

2 / ជាមួយ DIN 51818

កករ​ប្រង​មូលដ្ឋាន, ថាមវន្ត/លក្ខខណ្ឌ

210 mm²/s / នៅ 40°C

ចំណុចដែលស្រក់អប្បបរមា

260 °C / ស្របតាម DIN ISO 2176

សម្ពាធការងារ អប្បបរមា/​អតិបរមា /លក្ខខណ្ឌ

265-295 / ស្របតាម DIN ISO 2137

រយៈពេល​ការពារ​ច្រែះ​ស៊ី​/ប្រភេទ

ប្រភេទពុករលួយ 0

បន្ទុកផ្សារភ្ជាប់គ្នា VKA

2800 N

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

72 Month

ប្រភពប្រេង

ប្រេងរ៉ែ

Behaviour in the presence of water/conditions

1-90 / ដោយយោងតាម DIN 51807-1

លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលត្រូវគ្នា

Volvo ស្តង់ដារ 1277.2

ប្រព័ន្ធ​ប្រេង​រំអិល

ខ្លាញ់

ក្លិន/ក្រហូប

លក្ខណៈ

ដង់ស៊ីតេ

1 kg/m³

លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ

នៅសីតុណ្ហភាព 20°C

លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​កករ​ប្រេង​មូលដ្ឋាន

នៅ 40°C

លក្ខខណ្ឌចំណុចស្រក់

ស្របតាម DIN ISO 2176

លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា

-30 °C

លក្ខខណ្ឌ​សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា

140 °C

រស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពរយៈពេលខ្លីអតិបរមា

180 °C

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រៀតចូល

ស្របតាម DIN ISO 2137

Conditions for NLGI grade

ជាមួយ DIN 51818

លក្ខខណ្ឌរយៈពេល​ការពារ​ច្រែះ​ស៊ី

ស្របតាម DIN 51802

ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់បន្ទុកផ្សារភ្ជាប់គ្នារបស់ VKA

ស្របតាម DIN 51350-4, VKA តេស្ត (វិទ្យាស្ថានសំរាប់បំភាយឧស្ម័នក្នុងម៉ាស៊ីន)

គ្មានជាតិជ័រ

បាទ/ចាស៎

គ្មានជាតិស៊ីលីកូន

បាទ / ចា៎ស

គ្មានជាតិអាស៊ីដ

បាទ/ចាស

គ្មានជាតិ AOX

បាទ/ចាស

ទំនេរពីលោហៈធ្ងន់ៗ

បាទ / ចា៎ស

ក្លរីច

ទេ

គ្រឿងដែលត្រូវការ:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ សម្រាប់សំបកដាក់កាវ 400 g

កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោ 75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53.5 mm) ឬសម្រាប់ប្រេងរំអិលរលុង 500 cm³
x 1 បរិមាណ
ទុយោជ័រកៅស៊ូពង្រឹង

ទុយោបាញ់ខ្លាញ់គោFILR-LUB-M10X1

សម្រាប់កាំភ្លើងខ្លាញ់គោ និងកាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោដែលមានដងកាន់ដៃមួយ កាន់ដៃពីរ
x 1 បរិមាណ
ក្បាលបាញ់ សម្រាប់ក្បាលបាញ់ប្រេងមានដងកាន់ដៃ

ក្បាលបាញ់ខ្លាញ់ FILR-LUB-M10X1

x 1 បរិមាណ
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោកាន់ដោយដៃ Lube-Shuttle®

កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោ (LUBE SHUTTLE)

ប្រព័ន្ធសម្រាប់លាបខ្លាញ់គោនៅក្នុងដបទឹកថ្នាំប្រព័ន្ធចំណុះ 400 g
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
គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោប្រើដៃពីរ

ឧបករណ៏បាញ់ខ្លាញ់គោ

កាំភ្លើងបាញ់ខ្លាញ់គោប្រើដៃពីរដែលមានតង់ខ្លី សម្រាប់ដបខ្លាញ់គោប្រភេទវីសចំណុះ 500 g សម្រាប់ការដាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនយ៉ាងងាយស្រួល និងសម្អាត។
x 1 បរិមាណ
ឧបករណ៍បំពេញផ្គួប

ប្រពន្ធ័បាញ់ដាក់ខ្លាញ់គោ GREASE-25KG

Filling appliance for professional, economical and clean application of lubricants
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
ស្រោមដៃសមរម្យ:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ជាមួយផ្ទៃកប្បាសខាងក្នុងធ្វើពីវីល័រ
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ជាមួយផ្ទៃកប្បាសខាងក្នុងធ្វើពីវីល័រ
ការពិពណ៌នា:
កម្រិតលំអៀង: 6
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ការរចនាវែង ធុនធ្ងន់
ស្រោមដៃការពារជាតិគីមីនីទ្រីល ការរចនាវែង ធុនធ្ងន់
ការពិពណ៌នា:
កម្រិតលំអៀង: 6
ការជ្រាបចូលគឺជាដំណើរការមួយដែលសារធាតុគីមីមួយផ្លាស់ទីតាមរយៈសម្ភារៈនៃស្រោមដៃការពារមួយនៅកម្រិតម៉ូលេគុលមួយ។ ពេលវេលាពីទំនាក់ទំនងដំបូងរវាងសារធាតុគីមីនិងស្រោមដៃទៅនឹងការជ្រាប​ចូលនៃសម្ភារៈគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់។
ពេលដែលមានការវាស់ស្ទង់
កម្រិតលំអៀង
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

ព​ត៌​មាន​សំខាន់:

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់គឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងល័ក្ខខ័ណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍ និងត្រូវបានរៀបចំជាមគ្គុទ្ទេសក៍។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពងាយស្រួលនៃស្រោមដៃគឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌ​បុគ្គលនៃការប្រើប្រាស់របស់វា ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការធ្វើតេស្តសមស្រប​ក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ។ ដោយសារភាពខុសគ្នានៃវត្ថុធាតុដើម និងសារធាតុគីមីដែលបានប្រើលទ្ធភាពនៃ​ភាពមិនឆបគ្នា ឬបញ្ហាប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកពាក់មិនអាចត្រូវគេរាប់បញ្ចូលក្នុង​ករណីនីមួយៗទេ។ យើងនឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អ្នកអំពីដំណោះស្រាយល្អបំផុត។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស