សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាស៊ីនសំអាត សម្ពាធខ្ពស់, ទឹកត្រជាក់ HPC 18 Power

ម៉ាស៊ីនសំអាត សម្ពាធខ្ពស់, ទឹកត្រជាក់ HPC 18 Power
ឧបករណ៏សំអាតទូទៅ​ 185-POWER-PLUS

លេខអត្ថបទ 07011630

EAN 4058794274387

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាស៊ីនសំអាត សម្ពាធខ្ពស់, ទឹកត្រជាក់ HPC 18 Power

លេខអត្ថបទ 07011630

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Powerful cold water high-pressure cleaner with hose reel, for medium to heavy-duty cleaning jobs
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

230 V/AC

ការបញ្ចូលភ្លើង

2,7 kW

សម្ពាធ​អតិបរមា

185 bar

សម្ពាធប្រតិបត្តិការ

150 bar

គុណភាព​ការ​ផ្ដល់​អតិបរមា/អប្បរមា

0-500 l/h

សីតុណ្ហភាពរន្ធចូលអតិបរមា

60 °C

ប្រវែងទុយោ

15 m

ប្រវែង

360 mm

ទទឺង

375 mm

កម្ពស់

925 mm

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

30,8 kg

ប្រវែងខ្សែ

4 m

រួមបញ្ចូលទាំង ម៉ាស៊ីនសំអាត សម្ពាធខ្ពស់, ទឹកត្រជាក់ HPC 18 Power :
HDR POWER PLUS with surface cleaner set 2 pcs
0 x
HDR POWER PLUS with surface cleaner set 2 pcs

HIGH PRESSURE CLEANER+SURFACE CLEANER

ការពិពណ៌នា: 2 pieces. Set for surface cleaning, consisting of cold water high-pressure cleaner HDR 185 POWER PLUS and the appropriate surface cleaner
បរិមាណ: 0 x
ឧបករណ៍បាញ់ធូលី
1 x
ឧបករណ៍បាញ់ធូលី

DRTBLST-D35MM

ការពិពណ៌នា: Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
បរិមាណ: 1 x
តំណក្បាលរូប៊ីណេទឹក
1 x
តំណក្បាលរូប៊ីណេទឹក

TAPCON-IT3/4IN

ការពិពណ៌នា: For the simple connection (3/4 inch female thread) of the high-pressure cleaner to common hose couplings
បរិមាណ: 1 x
លំពែងបាញ់ស្ព្រៃ HDR 160 Compact and HDR 185 Power
1 x
លំពែងបាញ់ស្ព្រៃ HDR 160 Compact and HDR 185 Power

SPRLANC-(F.HPRESCLNR-HDR160/180)-M18X1,5

បរិមាណ: 1 x
កាំភ្លើងដៃបាញ់ស្ព្រៃ សម្រាប់ HPC 160 Compact a HPC
1 x
កាំភ្លើងដៃបាញ់ស្ព្រៃ សម្រាប់ HPC 160 Compact a HPC

HNDSPRGUN-F.HDR160/185-M22X1,5

ការពិពណ៌នា: Ergonomic manual spray gun with reduced retention and pulling force for high-pressure cleaner.
បរិមាណ: 1 x
បំពង់ទុយោសម្ពាធខ្ពស់ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនសំអាត សម្ពាធខ្ព
1 x
បំពង់ទុយោសម្ពាធខ្ពស់ សម្រាប់ម៉ាស៊ីនសំអាត សម្ពាធខ្ព

HPRESHOSE-F.HPC185-15M-M22X1,5

ការពិពណ៌នា: Robust hose for high-pressure cleaner.
បរិមាណ: 1 x
ក្បាលទុយោ បីផ្លូវ
1 x
ក្បាលទុយោ បីផ្លូវ

3WAYNOZ-HDR185-M18X1,5

ការពិពណ៌នា: Robust, durable and dirt-resistant nozzle for high-pressure cleaner.
បរិមាណ: 1 x
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
គ្រឿងដែលត្រូវការ:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
តំណដោះឆាប់រហ័ស

ក្បាលតក្រៅ

For quick connection of all standard water hoses to the high-pressure cleaner
x 1 បរិមាណ
ទុយោទឹក

ទុយោទឹក ២៥ម៉ែត្រ

ទុយោទឹក PVC ច្រើនស្រទាប់គុណភាពខ្ពស់ ដែលមានស្រទាប់សាច់ប៉ូលីអេស្ទែររឹងមាំខ្លាំង
x 25 ម
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
គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ភ្នាក់ងារសម្អាតទូទៅ R1

CLNR-VEH-GENERAL-R1-5LTR

ភ្នាក់ងារសម្អាតទូទៅដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្រាប់យានយន្ត រោងជាង ការិយាល័យ ផ្ទៃខាងក្នុង កំរាលព្រំ កម្រាលពូក និងគ្រប់ផ្ទៃដែលធន់នឹងទឹក