ផ្លែស្វានរមួល HSCO DIN 338 ប្រភេទ RN
ផ្លែស្វាន
លេខអត្ថបទ 0617901200
EAN 4058794091243
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការស្វានរហ័ស
- ការធ្វើឱ្យបន្ទះស្វានស្ដើងធានាថានឹងមានការកកិតកាន់តែតិចក្នុងអំឡុងពេលស្វាន ហើយដូច្នេះត្រូវការកម្លាំងល្បឿនស្វានកាន់តែតិច
- ការឆាបរឹងមាំដែលមានរយៈពេលធ្វើការងារដែលបានរចនាខ្លីអាចឱ្យការស្វានរហ័សដោយប្រើម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម និងប្រើភ្លើងនៅការដ្ឋានសំណង់ និងការងារបង្គុំ
- ចិតយកចេញបានលឿនខ្លាំង
ស្វ័យដាក់ចំកណ្ដាល
ការឆាបកាត់បញ្ឆៀងធានានូវប្រសិទ្ធភាពកម្លាំងលើចំណុចកណ្តាលល្អឥតខ្ចោះសូម្បីតែលើផ្ទៃរាងពាក់កណ្ដាលមូល ដោយមិនចាំបាច់ចោះរន្ធកណ្តាល ឬការចោះរន្ធដំបូង
កាត់មុតល្អ
សម្ភារៈកាត់ HSCo (M35) មានផ្ទុកកូបាល់ 5% ផ្តល់នូវភាពធន់នឹងកម្ដៅ និងភាពរឹងកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់ស្ថានភាពការងារដែលពិបាក
ដងចុងដែកស្វានត្រូវបានប្ដូរពីអង្កត់ផ្ចិត 13.0mm ទៅ 12.7 mm។
ដែកថែប និងដែកអ៊ីណុក
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែកអ៊ីណុក |
ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន | DIN 338 / 5xD |
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 12,00 mm |
ប្រវែង (l1) | 151 mm |
ប្រវែងវីសឆែប (l2) | 101 mm |
ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បង្ហួត |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSCo |
មុំនៃផ្នែកខាងចុង | 130 Degree |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( ) | 2 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 3 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (points system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សក្ដិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខួងបញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 1 នៃ 4 ចំណុច |
ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង | បាទ/ចាស៎ |