ផ្លែខៃពង្រីករន្ធរាងសាជី HSCo, កងពណ៌បៃតង
ផ្លែខៃពង្រីករន្ធរាងសាជី HSCo, កងពណ៌បៃតង
ផ្លែស្វាន
លេខអត្ថបទ 069401931
EAN 4011231603423
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក, ដែក, ដែកអ៊ីណុក, ទីតានីញ៉ូម, សំលោហៈពិសេស |
គុណភាព | ZEBRA-Premium |
Spot-facer diameter (d1) | 31,0 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន (d2) | 12 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្នែកខាងចុង (d3) | 4,2 mm |
ប្រវែង (l1) | 71 mm |
ចំនួននៃការបញ្ចូលការកាត់ (Z) | 3 Stck(pcs) |
ស្តង់ដារ | DIN 335 |
ទម្រង់ | C |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSCo |
មុំផ្លែដែកខួង | 90 Degree |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | មិនបានលាបថ្នាំ |
ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
ល្បឿនខួងរន្ធ (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
Countersinking quality (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
វិធីនៃការខួងរន្ធ (point system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង | ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់, លត់ដែកផ្សំលាយគ្នា, ដែកអ៊ីណុក, ឧបករណ៍ដែក, ដែកថែបល្បឿនខ្ពស់, ដែករឹង, ដែកស្មិតស្វិត, ជាតិដែករលាយ, ដែកពណ៌សរលាយ, ដែកអ៊ីណុក ស៊ុលផួរ, ដែកអ៊ីណុក មិនច្រេះ, ដែកមិនហើរពណ៌ ដែកអ៊ីណុក, ទីតាញ៉ូម, សំលោហៈទីតាញ៉ូម, យ៉ាន់ស្ព័រពិសេស, ដែកធ្វើឡាន |