សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN អុកស៊ីត

ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN OXID
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSCO-OX-D2,0

លេខអត្ថបទ 0626000200

EAN 4053479244365

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN អុកស៊ីត

លេខអត្ថបទ 0626000200

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ផ្លែស្វានដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាក់លាក់សម្រាប់កែច្នៃដែកអ៊ីណុក (ឧទាហរណ៍ V2A, V4A) ដែកថែបធន់នឹងកម្ដៅ និងទីតានីញ៉ូម។ ក៏ស័ក្ដិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយទូទៅនៅក្នុងដែកថែបដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ 1,000 N/mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។

ការខួងរហ័សជាមួយនឹងការសម្អាតកម្ទេចកំទីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ


ចន្លោះសម្រាប់កម្ទេចកំទីធំ និងស្នូលតូច



ល្អសម្រាប់ការផលិតរន្ធខួងស្នូល


ការខាត់ចុងដ៏ត្រឹមត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ការខួងដ៏ត្រឹមត្រូវ

សម្គាល់
  • អង្កត់ផ្ចិតក្បាលតំណខួង 13.0 mm ត្រូវបន្ថយមកត្រឹមអង្កត់ផ្ចិត 12.7 mm។

  • ក៏មានការណែនាំឱ្យប្រើជាចម្បងជាមួយប្រភេទដែកធម្មតាដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់កាន់តែយូរជាងដែករបស់ផ្លែខួង HSS ដែលគ្មានការស្រោប។
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សក្ដិសម​សម្រាប់​ប្រភេទម៉ាស៊ីន

ខួង, ទួលឡឺវីសដែលគ្មានខ្សែ, ម៉ាស៊ីនខួង

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក, ដែក​ពុម្ព, ដែកអ៊ីណុក, ទីតានីញ៉ូម

គុណភាព

ZEBRA-Premium

ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន

DIN 338 / 5xD

អង្កត់ផ្ចិត (Ø)

2,0 mm

ប្រវែង (l1)

49 mm

ប្រវែងវីសឆែប (l2)

24 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

2,0 mm

ស្ទីលដងបង្វិល

ដែលមានរាងដូចបំពង់

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

អុកស៊ីត បញ្ចប់

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSCo

មុំនៃផ្នែកខាងចុង

130 Degree

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

3 នៃ 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

3 នៃ 4 ចំណុច

គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( )

3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

3 នៃ 4 ពិន្ទុ

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (points system)

3 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

3 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ខួង​បញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

3 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ចំណុចកណ្ដាលស្វានកិន (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

2 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង

បាទ/ចាស៎

សក្ដិសម​សម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង

1200 N/mm²

វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង

ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់, ដែកអ៊ីណុក, ឧបករណ៍ដែក, ដែកថែបល្បឿនខ្ពស់, ដែករឹង, ដែក​ស្មិត​ស្វិត, ជាតិដែករលាយ, ដែកពណ៌សរលាយ, ដែកអ៊ីណុក ស៊ុលផួរ, ដែកអ៊ីណុក មិនច្រេះ, ដែកមិនហើរពណ៌ ដែកអ៊ីណុក, ទីតាញ៉ូម, សំលោហៈ​ទីតាញ៉ូម, ដែកធ្វើឡាន, សំលោហម៉ាញ៉េស្យូម, ស្ពាន់មានកំរិតទាប, សំរិទ្ធ, ឈីបខ្លី, លង្ហិន long-chipping, ស្មៅ, ឃ្លីបខ្លី, បន្ទះវែង និងទង់ដែង, ប្លាស្ទិក ថ្នាំកូតម្សៅ, ប្លាស្ទិច​ទន់​ពេល​ត្រូវ​កម្ដៅ

គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ស្វាន/ ប្រេងសំរាប់កាត់ CUT+COOL Perfect

ប្រេងជំនួយមុខកាំបិតកុំអោយរិល 400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម ABS 18 COMPACT M-CUBE

ឧបករណ៏ស្វាន

ទូរណឺវីសម៉ូទ័រស្វានប្រើថ្មទំហំតូច មាន​កម្លាំងខ្លាំង មិនប្រើជក់​សម្រាប់ការងារមួលឡោស៊ី និងស្វានក្នុងកម្រិតការងារ​មធ្យម បង្កើត​ឡើងដោយ Würth ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ​របស់​អ្នកជំនួញ។
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
អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ប្រអប់ទទេសម្រាប់ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់

ប្រអប់ផ្លែស្វាន EMPTY-(D1-13)-0,5MM