សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN អុកស៊ីត

ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN OXID
ផ្លែស្វាន-DIN338-HSCO-OX-D3,5

លេខអត្ថបទ 0626000350

EAN 4052712043611

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN អុកស៊ីត

លេខអត្ថបទ 0626000350

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 10 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ផ្លែស្វានដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាក់លាក់សម្រាប់កែច្នៃដែកអ៊ីណុក (ឧទាហរណ៍ V2A, V4A) ដែកថែបធន់នឹងកម្ដៅ និងទីតានីញ៉ូម។ ក៏ស័ក្ដិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយទូទៅនៅក្នុងដែកថែបដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ 1,000 N/mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។

ការខួងរហ័សជាមួយនឹងការសម្អាតកម្ទេចកំទីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ


ចន្លោះសម្រាប់កម្ទេចកំទីធំ និងស្នូលតូច



ល្អសម្រាប់ការផលិតរន្ធខួងស្នូល


ការខាត់ចុងដ៏ត្រឹមត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ការខួងដ៏ត្រឹមត្រូវ

សម្គាល់
  • អង្កត់ផ្ចិតក្បាលតំណខួង 13.0 mm ត្រូវបន្ថយមកត្រឹមអង្កត់ផ្ចិត 12.7 mm។

  • ក៏មានការណែនាំឱ្យប្រើជាចម្បងជាមួយប្រភេទដែកធម្មតាដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់កាន់តែយូរជាងដែករបស់ផ្លែខួង HSS ដែលគ្មានការស្រោប។
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ស្វាន/ ប្រេងសំរាប់កាត់ CUT+COOL Perfect

ប្រេងជំនួយមុខកាំបិតកុំអោយរិល 400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម ABS 18 COMPACT M-CUBE

ឧបករណ៏ស្វាន

ទូរណឺវីសម៉ូទ័រស្វានប្រើថ្មទំហំតូច មាន​កម្លាំងខ្លាំង មិនប្រើជក់​សម្រាប់ការងារមួលឡោស៊ី និងស្វានក្នុងកម្រិតការងារ​មធ្យម បង្កើត​ឡើងដោយ Würth ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ​របស់​អ្នកជំនួញ។
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
អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ប្រអប់ទទេសម្រាប់ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់

ប្រអប់ផ្លែស្វាន EMPTY-(D1-13)-0,5MM