សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN អុកស៊ីត

ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN OXID

លេខអត្ថបទ 0626001800

EAN 4052712044151

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែស្វានរមួល HSCo DIN 338 ប្រភេទ RN អុកស៊ីត

លេខអត្ថបទ 0626001800

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ផ្លែស្វានដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាក់លាក់សម្រាប់កែច្នៃដែកអ៊ីណុក (ឧទាហរណ៍ V2A, V4A) ដែកថែបធន់នឹងកម្ដៅ និងទីតានីញ៉ូម។ ក៏ស័ក្ដិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដ៏ទូលំទូលាយទូទៅនៅក្នុងដែកថែបដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ 1,000 N/mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។

ការខួងរហ័សជាមួយនឹងការសម្អាតកម្ទេចកំទីដ៏ល្អឥតខ្ចោះ


ចន្លោះសម្រាប់កម្ទេចកំទីធំ និងស្នូលតូច



ល្អសម្រាប់ការផលិតរន្ធខួងស្នូល


ការខាត់ចុងដ៏ត្រឹមត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ការខួងដ៏ត្រឹមត្រូវ

សម្គាល់
  • អង្កត់ផ្ចិតក្បាលតំណខួង 13.0 mm ត្រូវបន្ថយមកត្រឹមអង្កត់ផ្ចិត 12.7 mm។

  • ក៏មានការណែនាំឱ្យប្រើជាចម្បងជាមួយប្រភេទដែកធម្មតាដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់កាន់តែយូរជាងដែករបស់ផ្លែខួង HSS ដែលគ្មានការស្រោប។
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សក្ដិសម​សម្រាប់​ប្រភេទម៉ាស៊ីន

ខួង, ទួលឡឺវីសដែលគ្មានខ្សែ, ម៉ាស៊ីនខួង

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក, ដែក​ពុម្ព, ដែកអ៊ីណុក, ទីតានីញ៉ូម

គុណភាព

ZEBRA-Premium

ស្តង់ដារ / ជម្រៅស្វាន

DIN 338 / 5xD

អង្កត់ផ្ចិត (Ø)

18,0 mm

ប្រវែង (l1)

191 mm

ប្រវែងវីសឆែប (l2)

130 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

12,7 mm

ស្ទីលដងបង្វិល

ដែលមានរាងដូចបំពង់

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

អុកស៊ីត បញ្ចប់

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSCo

មុំនៃផ្នែកខាងចុង

130 Degree

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

3 នៃ 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

3 នៃ 4 ចំណុច

គុណភាពរន្ធចោះ (point system) ( )

3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

សកម្មភាពកកិត (point system)

3 នៃ 4 ពិន្ទុ

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (points system)

3 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ស្វានប្រើថ្ម (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

3 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ម៉ាស៊ីន​ខួង​បញ្ឈរ (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

3 នៃ 4 ចំណុច

សក្ដិសម​សម្រាប់​ចំណុចកណ្ដាលស្វានកិន (ប្រព័ន្ធ​ចំណុច)

2 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ប្រមូលផ្ដុំដោយខ្លួនឯង

បាទ/ចាស៎

សក្ដិសម​សម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង

1200 N/mm²

វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង

ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់, ដែកអ៊ីណុក, ឧបករណ៍ដែក, ដែកថែបល្បឿនខ្ពស់, ដែករឹង, ដែក​ស្មិត​ស្វិត, ជាតិដែករលាយ, ដែកពណ៌សរលាយ, ដែកអ៊ីណុក ស៊ុលផួរ, ដែកអ៊ីណុក មិនច្រេះ, ដែកមិនហើរពណ៌ ដែកអ៊ីណុក, ទីតាញ៉ូម, សំលោហៈ​ទីតាញ៉ូម, ដែកធ្វើឡាន, សំលោហម៉ាញ៉េស្យូម, ស្ពាន់មានកំរិតទាប, សំរិទ្ធ, ឈីបខ្លី, លង្ហិន long-chipping, ស្មៅ, ឃ្លីបខ្លី, បន្ទះវែង និងទង់ដែង, ប្លាស្ទិក ថ្នាំកូតម្សៅ, ប្លាស្ទិច​ទន់​ពេល​ត្រូវ​កម្ដៅ

គ្រឿងបន្សំបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម ABS 18 COMPACT M-CUBE

ឧបករណ៏ស្វាន

ទូរណឺវីសម៉ូទ័រស្វានប្រើថ្មទំហំតូច មាន​កម្លាំងខ្លាំង មិនប្រើជក់​សម្រាប់ការងារមួលឡោស៊ី និងស្វានក្នុងកម្រិតការងារ​មធ្យម បង្កើត​ឡើងដោយ Würth ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ​របស់​អ្នកជំនួញ។
x 1 បរិមាណ
ស្វាន/ ប្រេងសំរាប់កាត់ CUT+COOL Perfect

ប្រេងជំនួយមុខកាំបិតកុំអោយរិល 400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds
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
អត្ថបទបន្ថែម:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ប្រអប់ទទេសម្រាប់ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់

ប្រអប់ផ្លែស្វាន EMPTY-(D1-13)-0,5MM