ផ្លែស្វានតារ៉ូដែក សមត្ថភាពច្រើនយ៉ាងនៃ HSCo តាមរយៈរន្ធ DIN 371/376
ផ្លែស្វានតារ៉ូដែក HSCo សមត្ថភាពច្រើនយ៉ាង., ពី B
លេខអត្ថបទ 0658701000
EAN 4056807657004
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការប្រើប្រាស់ដែលអាចបត់បែនបាននៅក្នុងម៉ូទ័រមួលវីសឥតខ្សែ និងម៉ូទ័រស្វានសសរ និងស្វានបញ្ឈរកាន់ដោយដៃ
ដងពហុកោណការពារភាពរអិលនៅក្នុងក្បាលស្វាន ធានាការបញ្ជូនថាមពលដ៏ប្រសើរ និងការពារក្បាលស្វានពីការខូចខាត។
ស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធម្មតា ដូចជា នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដំណើរការវត្ថុធាតុ CNC ជាមួយនឹងការប្រមូល chucks ឬ compensation chucks
ការទប់ដងឱ្យត្រង់ដោយប្រើម៉ោនបួនជ្រុង
អាចប្រើបានជាមួយស្ទើរតែគ្រប់វត្ថុធាតុទាំងអស់
រូបសណ្ឋានឧបករណ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីជាមួយនឹងមុំព្រំចំហៀងដែលកាត់បន្ថយ មុំចន្លោះ និងរូបសណ្ឋានតូចដ៏ប្រសើរ
សមត្ថភាពយ៉ាងប្រសើរ
- រយៈពេលប្រើប្រាស់យូរជាងផ្លែស្វានតារ៉ូដែកវ៉ើធស៍ ដែលមិនលាបថ្នាំកូតទាំងអស់រហូតដល់បីដង
- ការសម្អាតកម្ទេចបានល្អឥតខ្ចោះ ការបង្ការមិនឱ្យមានកម្ទេចដែកនៅជាប់
អាចរកបានតែនៅវ៉ើធស៍ប៉ុណ្ណោះ
- ត្រូវតែបន្ថែមទឹកស្អំ និងប្រេងខ្លាញ់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលកាត់ស្ពឺ។
- សម្រាប់កាវបិទម៉ាស៊ីន/កិច្ចការវត្ថុធាតុ សូមមើលតារាងទិដ្ឋភាពទូទៅ
មុនពេលប៊ូឡុងចេញ ត្រូវតែដោះចំណុចមូលលទាំងស្រុងរបស់ឧបករណ៍ចេញពីរន្ធស្វាន។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះ អាចបណ្តាលឱ្យមានការកាត់គែមទៅជាបំណែក ឬខូចឧបករណ៍។
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក, ដែក, ដែកអ៊ីណុក, ទីតានីញ៉ូម, សំលោហៈពិសេស, សម្ភារៈរឹង និងរឹងមាំ, ដែលមិនមានជាតិដែក |
ប្រភេទរន្ធ | រន្ធវីស ≤ 3xD |
សក្ដិសមសម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ខួង, ទួលឡឺវីសដែលគ្មានខ្សែ, ឆាបឈូស/មជ្ឈមណ្ឌលឆ្កៀល, ម៉ាស៊ីនខួង |
គុណភាព | ZEBRA-Premium |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | M10 |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1,5 mm |
ប្រវែង | 100 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 10,0 mm |
ទំហំនៃការេ | 8,0 mm |
DIN | 371 |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSCo |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បង្ហួត |
ទម្រង់ | B |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល | 8,5 mm |
ស្ទីលដងបង្វិល | ការបញ្ចូលផ្លែស្វានរាងស៊ីឡាំងនិងពហុកោណជាមួយនឹងដុំអូសរាងការ៉េ |
ប្រឡោះនៃផ្លែតារ៉ូឈ្មោល | ISO 2X (6HX) |
សក្ដិសមសម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង | 1200 N/mm² |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 3 នៃ 4 ចំណុច |
ភាពពិតក្នុងការវាស់ស្ទង់ (ប្រព័ន្ធពិន្ទុ) | 4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
លក្ខណៈនៃកាត់ (ប្រព័ន្ធចង្អុល) | 4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ការបង្កើតបន្ទះឈីប (ប្រព័ន្ធចង្អុល) | 3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង | ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់, លត់ដែកផ្សំលាយគ្នា, ដែកអ៊ីណុក, ឧបករណ៍ដែក, ដែកថែបល្បឿនខ្ពស់, ដែករឹង, ដែកស្មិតស្វិត, ជាតិដែករលាយ, ដែកពណ៌សរលាយ, ដែកអ៊ីណុក ស៊ុលផួរ, ដែកអ៊ីណុក មិនច្រេះ, ដែកមិនហើរពណ៌ ដែកអ៊ីណុក, ទីតាញ៉ូម, សំលោហៈទីតាញ៉ូម, យ៉ាន់ស្ព័រពិសេស, Hardox, ដែកធ្វើឡាន, ស្ពាន់មានកំរិតទាប, លង្ហិន long-chipping, បន្ទះវែង និងទង់ដែង, ប្លាស្ទិក ថ្នាំកូតម្សៅ, ប្លាស្ទិចទន់ពេលត្រូវកម្ដៅ, យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម, អាលុយមីញ៉ូម, សំលោហៈការញែកអាលុយមីញ៉ូម (<10% ស៊ីលីកូន), សំលោហៈអាលុយមីញ៉ូមដែក |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!