សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ផ្លែស្វានតារ៉ូដែក សមត្ថភាពច្រើនយ៉ាងនៃ HSCo តាមរយៈរន្ធ DIN 371/376

ផ្លែស្វានតារ៉ូដែក HSCo សមត្ថភាពច្រើនយ៉ាង., ពី B

លេខអត្ថបទ 0658700400

EAN 4056807656922

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្លែស្វានតារ៉ូដែក សមត្ថភាពច្រើនយ៉ាងនៃ HSCo តាមរយៈរន្ធ DIN 371/376

លេខអត្ថបទ 0658700400

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 5 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ប៊ូឡុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងផ្លែជំនាន់ថ្មីដែលទើបបង្កើត (ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃផ្លែរាងពហុកោណ និងរាងត្រង់ (Ø M4–M12)) សម្រាប់ប្រើប្រាស់បានយ៉ាងស្រួលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន និងវត្ថុធាតុស្ទើរតែទាំងអស់ ដូចជា ដែកថែបធម្មតា ដែកអ៊ីណុក (ឧទាហរណ៍ V2A, V4A) ដែកទីតាញ៉ូម ធន់នឹងកម្ដៅ និងដែកថែបដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ និងវត្ថុធាតុចាក់រហូតដល់ 1200 N/mm² ។ ក៏ស័ក្ដិសមសម្រាប់លោហធាតុដែលមិនផ្ទុកជាតិដែក ដូចជាអាលុយមីញ៉ូម លោហធាតុផ្សំពីអាលុយមីញ៉ូម សំរឹទ្ធ និងប្លាស្ទិក។

ការប្រើប្រាស់ដែលអាចបត់បែនបាននៅក្នុងម៉ូទ័រមួលវីសឥតខ្សែ និងម៉ូទ័រស្វានសសរ និងស្វានបញ្ឈរកាន់ដោយដៃ


ដងពហុកោណការពារភាពរអិលនៅក្នុងក្បាលស្វាន ធានាការបញ្ជូនថាមពលដ៏ប្រសើរ និងការពារក្បាលស្វានពីការខូចខាត។



ស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធម្មតា ដូចជា នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដំណើរការវត្ថុធាតុ CNC ជាមួយនឹងការប្រមូល chucks ឬ compensation chucks


ការទប់ដងឱ្យត្រង់ដោយប្រើម៉ោនបួនជ្រុង



អាចប្រើបានជាមួយស្ទើរតែគ្រប់វត្ថុធាតុទាំងអស់


រូបសណ្ឋានឧបករណ៍ដែលទើបបង្កើតថ្មីជាមួយនឹងមុំព្រំចំហៀងដែលកាត់បន្ថយ មុំចន្លោះ និងរូបសណ្ឋានតូចដ៏ប្រសើរ



សមត្ថភាពយ៉ាងប្រសើរ


  • រយៈពេលប្រើប្រាស់យូរជាងផ្លែស្វានតារ៉ូដែកវ៉ើធស៍ ដែលមិនលាបថ្នាំកូតទាំងអស់រហូតដល់បីដង

  • ការសម្អាតកម្ទេចបានល្អឥតខ្ចោះ ការបង្ការមិនឱ្យមានកម្ទេចដែកនៅជាប់


អាចរកបានតែនៅវ៉ើធស៍ប៉ុណ្ណោះ

សម្គាល់
  • ត្រូវតែបន្ថែមទឹកស្អំ និងប្រេងខ្លាញ់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលកាត់ស្ពឺ។

  • សម្រាប់កាវបិទម៉ាស៊ីន/កិច្ចការវត្ថុធាតុ សូមមើលតារាងទិដ្ឋភាពទូទៅ
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ការណែនាំ

មុនពេលប៊ូឡុងចេញ ត្រូវតែដោះចំណុចមូលលទាំងស្រុងរបស់ឧបករណ៍ចេញពីរន្ធស្វាន។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះ អាចបណ្តាលឱ្យមានការកាត់គែមទៅជាបំណែក ឬខូចឧបករណ៍។

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក, ដែក, ដែកអ៊ីណុក, ទីតានីញ៉ូម, សំលោហៈ​ពិសេស, សម្ភារៈរឹង និងរឹងមាំ, ដែល​មិន​មាន​ជាតិ​ដែក

ប្រភេទ​រន្ធ

រន្ធវីស ≤ 3xD

សក្ដិសម​សម្រាប់​ប្រភេទម៉ាស៊ីន

ខួង, ទួលឡឺវីសដែលគ្មានខ្សែ, ឆាប​ឈូស/មជ្ឈមណ្ឌល​ឆ្កៀល, ម៉ាស៊ីនខួង

គុណភាព

ZEBRA-Premium

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត

M4

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

0,7 mm

ប្រវែង

63 mm

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន

4,5 mm

ទំហំនៃការេ

3,4 mm

DIN

371

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSCo

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

បង្ហួត

ទម្រង់

B

អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល

3,3 mm

ស្ទីលដងបង្វិល

ការបញ្ចូលផ្លែស្វានរាងស៊ីឡាំង​និង​ពហុកោណជាមួយនឹង​ដុំអូសរាងការ៉េ

ប្រឡោះនៃផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ISO 2X (6HX)

សក្ដិសម​សម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង

1200 N/mm²

អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system)

3 នៃ 4 ចំណុច

​ភាពពិតក្នុងការវាស់ស្ទង់ (ប្រព័ន្ធពិន្ទុ)

4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច)

4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

លក្ខណៈនៃកាត់ (ប្រព័ន្ធចង្អុល)

4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

​ការបង្កើតបន្ទះឈីប (ប្រព័ន្ធចង្អុល)

3 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច

វត្ថុធាតុរបស់ក្រុមរង

ដែកថែបសំណង់ទូទៅ, មិនមែនជាលោហធាតុដែកត្រជាក់, លត់ដែកផ្សំលាយគ្នា, ដែកអ៊ីណុក, ឧបករណ៍ដែក, ដែកថែបល្បឿនខ្ពស់, ដែករឹង, ដែក​ស្មិត​ស្វិត, ជាតិដែករលាយ, ដែកពណ៌សរលាយ, ដែកអ៊ីណុក ស៊ុលផួរ, ដែកអ៊ីណុក មិនច្រេះ, ដែកមិនហើរពណ៌ ដែកអ៊ីណុក, ទីតាញ៉ូម, សំលោហៈ​ទីតាញ៉ូម, យ៉ាន់ស្ព័រពិសេស, Hardox, ដែកធ្វើឡាន, ស្ពាន់មានកំរិតទាប, លង្ហិន long-chipping, បន្ទះវែង និងទង់ដែង, ប្លាស្ទិក ថ្នាំកូតម្សៅ, ប្លាស្ទិច​ទន់​ពេល​ត្រូវ​កម្ដៅ, យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូម, អាលុយមីញ៉ូម, សំលោហៈ​ការ​ញែក​អាលុយមីញ៉ូម (<10% ស៊ីលីកូន), សំលោហៈ​អាលុយមីញ៉ូម​ដែក
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
ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម ABS 18 COMPACT M-CUBE

ឧបករណ៏ស្វាន

ទូរណឺវីសម៉ូទ័រស្វានប្រើថ្មទំហំតូច មាន​កម្លាំងខ្លាំង មិនប្រើជក់​សម្រាប់ការងារមួលឡោស៊ី និងស្វានក្នុងកម្រិតការងារ​មធ្យម បង្កើត​ឡើងដោយ Würth ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ​របស់​អ្នកជំនួញ។