ផ្លែម៉ូទ័រស្វានផ្សាចំនុច HSCo
ផ្លែម៉ូទ័រស្វានផ្សាចំនុច HSCo
ផ្លែស្វានដៅ HSCO HSS-D8MM
លេខអត្ថបទ 0710008
EAN 4011231702898
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
The economical standard spot weld drill bit for loosening spot welds with hand-held drills on conventional bodywork panels up to 850 N/mm² strength on all kinds of vehicles.
គុណភាព | Würth-ស្តង់ដារ |
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSCo |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
សក្ដិសមសម្រាប់ភាពវត្ថុដែលទាញតឹងឡើង | 850 N/mm² |
អង្កត់ផ្ចិត | 8 mm |
ប្រវែង | 79 mm |
ប្រវែងវីសឆែប | 37 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 8 mm |
ស្ទីលដងបង្វិល | ដែលមានរាងដូចបំពង់ |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (points system) | 2 នៃ 4 ពិន្ទុ |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
គុណភាពរន្ធចោះ (point system) | 4 ក្នុងចំណោម 4 ចំណុច |
ភាពប្រែប្រួល (ប្រព័ន្ធចំណុច) | 2 នៃ 4 ចំណុច |
សកម្មភាពកកិត (point system) | 3 នៃ 4 ពិន្ទុ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!