តំណខ្សែភ្លើងទល់គ្នា
តំណខ្សែភ្លើងទល់គ្នា
តំណខ្សែភ្លើង-HSHRTUBE-BLUE-(1,5-2,5SMM)
លេខអត្ថបទ 05555102
EAN 4046777535747
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Dust-proof and damp-proof connections
ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែអប្បបរមា/អតិបរមា | 1.5-2.5 mm² |
ពណ៌ | ពណ៌ខៀវ |
កម្លាំងដែលមិនឆ្លងភ្លើង | 30 kV/mm |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 67 |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -55 to 125 °C |
សីតុណ្ហភាពធ្វើអោយជ្រួញ អប្បបរមា | 300 °C |
ប្រវែង | 35 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!