តំណខ្សែភ្លើងទល់គ្នា
តំណខ្សែភ្លើងទល់គ្នា
តំណខ្សែភ្លើង-HSHRTUBE-RED-(0,5-1,5SMM)
លេខអត្ថបទ 05555101
EAN 4046777535709
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Dust-proof and damp-proof connections
| ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.5-1.5 mm² | 
| ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម | 
| កម្លាំងដែលមិនឆ្លងភ្លើង | 30 kV/mm | 
| ថ្នាក់ការពារ IP | IP 67 | 
| លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -55 to 125 °C | 
| សីតុណ្ហភាពធ្វើអោយជ្រួញ អប្បបរមា | 300 °C | 
| ប្រវែង | 35 mm | 
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!