រណារស៊ីឡាំង HSS សំណង់ដែកទ្វេ
រណារស៊ីឡាំង HSS សំណង់ដែកទ្វេ
ផ្លែរណារ
លេខអត្ថបទ 063219
EAN 4011231528627
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
For use in all steel materials, plus cast metal, copper, bronze, aluminium, plastics and wood
អង្កត់ផ្ចិត (Ø) | 19 mm |
ជម្រៅកាត់ | 32 mm |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែកទន់ | 460 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានណែនាំនៅក្នុងឧបករណ៍ធ្វើពីដែក និងដែកអ៊ីណុក | 230 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែកទន់ | 300 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានណែនាំក្នុងទង់ដែង | 600 U/min(rpm) |
ល្បឿនបង្វិលដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍នៅក្នុងដែថែប | 690 U/min(rpm) |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!