សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 43 ផ្នែក

ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 43 ផ្នែក
ឈុតតារ៉ូញី និង ឈ្មោលKIT-(M5-M20)-43PCS

លេខអត្ថបទ 096592 200

EAN 4011231884884

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 43 ផ្នែក

លេខអត្ថបទ 096592 200

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

43 pieces
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ

43 Stck(pcs)

សម្ភារៈ

HSS

រួមបញ្ចូលទាំង ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 43 ផ្នែក :
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M14

ការពិពណ៌នា:
M14 x 2.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M16

ការពិពណ៌នា:
M16 x 2.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M18

ការពិពណ៌នា:
M18 x 2.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M20

ការពិពណ៌នា:
M20 x 2.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M14

ការពិពណ៌នា:
M14 x 2.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M16

ការពិពណ៌នា:
M16 x 2.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M18

ការពិពណ៌នា:
M18 x 2.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M20

ការពិពណ៌នា:
M20 x 2.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M14

ការពិពណ៌នា:
M14 x 2
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M16

ការពិពណ៌នា:
M16 x 2
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M18

ការពិពណ៌នា:
M18 x 2.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M20

ការពិពណ៌នា:
M20 x 2.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M10

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5; M10
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75; M12
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M14

ការពិពណ៌នា:
M14 x 2.0; M14
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M16

ការពិពណ៌នា:
M16 x 2.0; M16
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M18

ការពិពណ៌នា:
M18 x 2.5; M18
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

គូលីយេ

ការពិពណ៌នា:
M20 x 2.5; M20
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

THRDIE-HSS-DIN223-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8; M5
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0; M6
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M8

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25; M8
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
ម៉ាឡេតមួលខៃ, អាចសារេបាន
1 x
ម៉ាឡេតមួលខៃ, អាចសារេបាន

TAPWRNCH-SZ1-(M1-M10)

ការពិពណ៌នា:
បន្ទះ​វីស M1 - M10, បួន​ជ្រុង 2.1 - 5.5 ម.ម.
Adjustable, DIN 1814
បរិមាណ: 1 x
ម៉ាឡេតមួលខៃ, អាចសារេបាន
1 x
ម៉ាឡេតមួលខៃ, អាចសារេបាន

TAPWRNCH-SZ3-(M5-M20)

ការពិពណ៌នា:
ក្បាលវីស M5 - M20 និង 4.9 - 12 mm ការ៉េ
Adjustable, DIN 1814
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ1-(M3-M4)

ការពិពណ៌នា:
ប្រដាប់កាប់មានសរសៃ M3 - M4
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ2-(M5-M6)

ការពិពណ៌នា:
អ្នកកាប់ឈើ M5 - M6
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ3-(M7-M9)

ការពិពណ៌នា:
កន្ត្រៃកាត់ជេស M7 - M9
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ4-(M10-M11)

ការពិពណ៌នា:
កន្ត្រៃ​ច្រឹប M10 - M11
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ5B-(M12-M14)

ការពិពណ៌នា:
កន្ត្រៃ​ច្រឹប M12 - M14
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ6B-(M16-M20)

ការពិពណ៌នា:
កន្រ្តៃកាត់ចេស M16 - M20
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x