សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 44-pieces Sysko

ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 44-pieces Sysko
ឈុតផ្លែតារ៉ូ HSS-(M3-M12)-44PCS

លេខអត្ថបទ 5964065200

EAN 4056807068732

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 44-pieces Sysko

លេខអត្ថបទ 5964065200

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

The complete assortment for producing M3-M12 standard metric ISO threads in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ

44 Stck(pcs)

សម្ភារៈ

HSS

រួមបញ្ចូលទាំង ឈុតឧបករណ៍កាត់ស្ពឺ HSS 44-pieces Sysko :
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M4 x 0.7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M4 x 0.7
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃដោត HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M10

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5; M10
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75; M12
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

THRDIE-HSS-DIN223-M3

ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5; M3
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

THRDIE-HSS-DIN223-M4

ការពិពណ៌នា:
M4 x 0.7; M4
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

THRDIE-HSS-DIN223-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8; M5
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0; M6
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
1 x
ពុម្ពស្ពឺ HSS DIN EN 22568 សម្រាប់ស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO

ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M8

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25; M8
ពុម្ពរាងមូលដោយអនុលោមតាម DIN EN 22568 នៅក្នុងការរចនាបិទ ដែលមានរន្ធដោត (រាង B) សម្រាប់ការផលិតស្ពឺខ្នាតស្តង់ដា ISO អនុលោមតាម DIN 13 នៅក្នុងដែកថែបរហូតដល់កម្លាំង 850 N / mm² និងនៅក្នុងដែកលោហផ្សំ។
បរិមាណ: 1 x
ម៉ាឡេតមួលខៃ, អាចសារេបាន
1 x
ម៉ាឡេតមួលខៃ, អាចសារេបាន

TAPWRNCH-SZ1-(M1-M10)

ការពិពណ៌នា:
បន្ទះ​វីស M1 - M10, បួន​ជ្រុង 2.1 - 5.5 ម.ម.
Adjustable, DIN 1814
បរិមាណ: 1 x
ម៉ាឡេតមួលខៃ, អាចសារេបាន
1 x
ម៉ាឡេតមួលខៃ, អាចសារេបាន

TAPWRNCH-SZ2-(M4-M12)

ការពិពណ៌នា:
ក្បាលវីស M4 - M12 និង 3.4 - 7 mm ការ៉េ
Adjustable, DIN 1814
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ1-(M3-M4)

ការពិពណ៌នា:
ប្រដាប់កាប់មានសរសៃ M3 - M4
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ2-(M5-M6)

ការពិពណ៌នា:
អ្នកកាប់ឈើ M5 - M6
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ3-(M7-M9)

ការពិពណ៌នា:
កន្ត្រៃកាត់ជេស M7 - M9
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ4-(M10-M11)

ការពិពណ៌នា:
កន្ត្រៃ​ច្រឹប M10 - M11
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225
1 x
ប្រដាប់ដាក់ខ្ចៅពុម្ព DIN 225

HOLD-THRDIE-DIN225-SZ5B-(M12-M14)

ការពិពណ៌នា:
កន្ត្រៃ​ច្រឹប M12 - M14
With screw-on steel handles for accepting closed and slotted dies according to DIN EN 22568 and DIN EN 24231.
បរិមាណ: 1 x
1 x
ប្រដាប់ដាក់ឧបករណ៍ជាមួយ កង់ចក្រធ្មេញ, ម៉ូដែលខ្លី

ដងសោរ

ការពិពណ៌នា:
ម៉ាស៊ីនដាប់ប៊ល M3 - M8, ដ្រាយការ៉េ 2,4 និង 5,5 ម។ ម
បរិមាណ: 1 x
System case 8.4.1
1 x
System case 8.4.1

SYSCASE-8.4.1.

ការពិពណ៌នា:
500 x 380 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
បរិមាណ: 1 x
1 x
ដងទួរណឺវិសដែលមានដងមួលវិសខ្លីក្បាលរាងមូល

ទួណឺវីសសំប៉ែត-SL-KNIRPS-1X5,5X25

ការពិពណ៌នា:
1 x 5.5 mm; ប្រវែង​ផ្លែ​កាំបិត: 25 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

ការពិពណ៌នា:
2.5 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,3MM

ការពិពណ៌នា:
3.3 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,2MM

ការពិពណ៌នា:
4.2 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

ការពិពណ៌នា:
5.0 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,8MM

ការពិពណ៌នា:
6.8 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

ការពិពណ៌នា:
8.5 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ
1 x
ម៉ូទ័រស្វានត្របាញ់ HSS DIN 338 ប្រភេទ RN 130-ដឺក្រ

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,2MM

ការពិពណ៌នា:
10.2 mm
Precision steel drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron.
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

ការពិពណ៌នា:
M3 x 0.5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4

ការពិពណ៌នា:
M4 x 0.7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5

ការពិពណ៌នា:
M5 x 0.8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M6

ការពិពណ៌នា:
M6 x 1.0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M8 x 1.25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

ផ្លែតារ៉ូឈ្មោល

ការពិពណ៌នា:
M10 x 1.5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352
1 x
ផ្លែវីសស្វានដៃមធ្យម HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12

ការពិពណ៌នា:
M12 x 1.75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
បរិមាណ: 1 x
System insert foam 8.4.1
1 x
System insert foam 8.4.1

SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)

ការពិពណ៌នា: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
បរិមាណ: 1 x