ខ្ចៅពុម្ពមានស្ពឺ HSS DIN 13-2
ខ្ចៅពុម្ពមានស្ពឺ HSS DIN 13-2
ឈុតផ្លែតារ៉ូញី HSS-DIN223-M10X1
លេខអត្ថបទ 065210 1
EAN 4011231540407
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of metric ISO fine threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
សម្ភារៈសម្រាប់កាត់ | HSS |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃម៉ត់មេទ្រិក |
ទម្រង់ | B |
កម្រិតភាពធន់ | 6g |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | MF10 |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1,0 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | 30 mm |
កម្ពស់ | 11 mm |
សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ | ដែក, ដែកពុម្ព |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!