សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ខ្ចៅពុម្ពមានស្ពឺ HSS DIN 13-2

ខ្ចៅពុម្ពមានស្ពឺ HSS DIN 13-2

លេខអត្ថបទ 065212 1

EAN 4061975079824

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ខ្ចៅពុម្ពមានស្ពឺ HSS DIN 13-2

លេខអត្ថបទ 065212 1

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Round die in accordance with DIN EN 22568 in closed, pre-slotted design (shape B) for the production of metric ISO fine threads according to DIN 13 in steel up to 850 N/mm² strength and in cast iron.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

សម្ភារៈសម្រាប់កាត់

HSS

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃម៉ត់មេទ្រិក

ទម្រង់

B

កម្រិត​ភាព​ធន់

6g

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត

MF12

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

1,0 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ

38 mm

កម្ពស់

10 mm

សម្ភារៈដែលត្រូវដំណើរការ

ដែក, ដែក​ពុម្ព