ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 2181
ផ្លែវីសស្វានដៃស្តួច HSS DIN 2181
គ្រាប់ស្វាន
លេខអត្ថបទ
064211415
EAN 4011231533294
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Taper tap with notch shape A for producing metric ISO fine threads according to DIN 13 manually in through holes and blind holes, in steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm².
ស្តង់ដារ | DIN 2181 |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត | MF14 |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1,5 mm |
ប្រវែង | 70 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 22 mm |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 11 mm |
ទំហំនៃការេ | 9 mm |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល | 12,5 mm |
សម្ភារៈ | HSS |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃម៉ត់មេទ្រិក |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!